MARATHON MOTORS 254TTDBD6037 Närkopplad pumpmotor, 15 hk, 1775 rpm, 254Jp Ram, 230/460VAC | CH6JER 32UR08

MARATHON MOTORS 254TTDBD6037 närakopplad pumpmotor, 15 hk, 1775 rpm, 254Jp ram, 230/460VAC

Finns i lager
Artikel: CH6JER Modell: 254TTDBD6037Korsreferens: 32UR08

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

37 423 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNära kopplad pumpmotor
LagerBoll
Kroppsdia.11.8 "
Bultcirkel Dia.7 1 / 4 "
Rörlådans positionNej
Duty CycleKontinuerlig
Ram254 JP
RammaterialStål
Fulllastförstärkare37.5 / 18.8A
Grön certifiering eller annat erkännandeNEMA PremiumR-klassad
Höjd13 1 / 2 "
HP15
Hz60 Hz
Längd mindre axel19 3 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationPump
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanNära kopplad pump
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1775
NEMA-designB
Nominell effektivitet93%
Antal hastigheter1
Total längd27.3125 "
Fas3
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1.25 "
Skaftlängd8 3 / 16 "
Spänning230 / 460V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 118.35
Fartygets höjd (cm)71.48
Fartygets längd (cm)80.7
Fartygets bredd (cm)71.2
HS-kod8501524000
URSPRUNGSLANDMexico

Produktvarianter

ProduktModellOmvandlare klassadKroppsdia.RamLängd mindre axelMax. OmgivningstemperaturMotordesignMotoraxeldesignVarvtal på typskyltenPris
MARATHON MOTORS 254TTDR16028 15 HP Nätkopplad pumpmotor, 3-fas, 1770 Typskyltsvarvtal, 230/460 Spänning | CD2HQP 53UE88 254TTDR16028Nej-254JPV19 13 / 16 "40 grader C3-fasJM gängad177047 885 kr
MARATHON MOTORS 215TTDBD6037 närakopplad pumpmotor, 10 hk, 1770 rpm, 215Jp Ram, 230/460VAC | CH6JCV 32UR06 215TTDBD6037Ja9.5 "215 JP15 "40 grader C3-fasNycklad177027 238 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 254TTDBD6037 närakopplad pumpmotor, 15 hk, 1775 rpm, 254Jp ram, 230/460VAC
37 423 kr /enhet