MARATHON MOTORER 056T11O11001 X532 HVAC-motor 50-60 Hertz | AJ2LDE 39P318 / X532

MARATHON MOTORS 056T11O11001 X532 HVAC-motor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2LDE Modell: 056T11O11001Korsreferens: 39P318 / X532

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 460 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
Omgivning (C)60
MontageF1 ENDAST
DutyKONTINUERLIG AOM
Effektivitet (CT-värde) 72%
KapslingOPAO
Ram56Z
Fulllastförstärkare1.8-1.8 /, 9
HP1/3
Hz60
isolering klassB
kW0.246
MonteringStel
NEMA-designB
RiktningHorisontell
Fas3
RPM1200
Servicefaktor1.0
Termisk skyddAutomatiskt skydd (endast under låst rotor)
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9
Fartygets höjd (cm)34.93
Fartygets längd (cm)22.23
Fartygets bredd (cm)20.02

Produktinformation:

    • Starttyp: ÖVER LINE
    • KVA-kod: M
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 10
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6203
    • Motsatt ändstorlek: 6203

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMontageDutykWNEMA-designRiktningRPMTermisk skyddPris
MARATHON MOTORS 5K48TN6119S Fläktmotor 3-fas 1-1 / 2 Hk 1140 rpm | AC8FBC 39P325 / K1486 5K48TN6119SKondensatorfläktmotor-Kontinuerlig luft-över----Bil9 775 kr
MARATHON MOTORS 056T11O5306 X523 HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2LDY 39P326 / X523 056T11O5306VVS-motorF1 ENDASTKONTINUERLIG AOM1.12INGEN DESIGNKODHorisontell1200Automatiskt skydd (endast under låst rotor)10 014 kr
MARATHON MOTORER 056T11O15511 X512 HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2LEA X512 056T11O15511VVS-motorF2 ENDASTKONTINUERLIG AOM0.56BHorisontell1200Automatisk skydd12 272 kr
MARATHON MOTORS 056T11O5305 X513 HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2LJA 39P323 / X513 056T11O5305VVS-motorF1 ENDASTKONTINUERLIG AOM0.75INGEN DESIGNKODHorisontell1200Automatiskt skydd (endast under låst rotor)9 088 kr
MARATHON MOTORER 056T11O5310 X525 HVAC-motor 50-60 Hertz | AJ2LND 39P328 / X525 056T11O5310VVS-motorF1 ENDASTKONTINUERLIG AOM1.49INGEN DESIGNKODHorisontell1200Automatisk skydd10 325 kr
MARATHON MOTORER 056T8O15504 X531 HVAC-motor 50-60 Hertz | AJ2LQJ 39P327 / X531 056T8O15504VVS-motorF1 ENDASTKontinuerlig1.12BHorisontell900Automatisk skydd11 667 kr
MARATHON MOTORS 056T8O5306 X528 HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2LRM 39P324 / X528 056T8O5306VVS-motorW8FORTSÄTT0.75INGEN DESIGNKODSKAFT UPP900Automatiskt skydd (endast under låst rotor)13 000 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 056T11O11001 X532 HVAC-motor 50-60 Hertz
7 460 kr /enhet