MARATHON MOTORER 056T11O11002 X533 HVAC-motor 50-60 Hertz | AJ2MFY 39P319 / X533

MARATHON MOTORS 056T11O11002 X533 HVAC-motor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2MFY Modell: 056T11O11002Korsreferens: 39P319 / X533

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 877 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
Omgivning (C)60
MontageF1 ENDAST
DutyKontinuerlig
Effektivitet (CT-värde) 74%
KapslingÖppen
Ram56Z
Fulllastförstärkare2.1-2/1
HP1/2
Hz60
isolering klassB
kW0.37
MonteringStel
NEMA-designB
RiktningHorisontell
Fas3
RPM1200
Servicefaktor1.0
Termisk skyddAutomatiskt skydd (endast under låst rotor)
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.711
Fartygets höjd (cm)34.93
Fartygets längd (cm)22.23
Fartygets bredd (cm)20.02

Produktinformation:

    • Starttyp: ÖVER LINE
    • KVA-kod: J
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 10
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6203
    • Motsatt ändstorlek: 6203

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMontageDutykWNEMA-designRiktningRPMTermisk skyddPris
MARATHON MOTORS 5K48TN6119S Fläktmotor 3-fas 1-1 / 2 Hk 1140 rpm | AC8FBC 39P325 / K1486 5K48TN6119SKondensatorfläktmotor-Kontinuerlig luft-över----Bil9 775 kr
MARATHON MOTORER 056T11O11001 X532 HVAC-motor 50-60 Hertz | AJ2LDE 39P318 / X532 056T11O11001VVS-motorF1 ENDASTKONTINUERLIG AOM0.246BHorisontell1200Automatiskt skydd (endast under låst rotor)7 460 kr
MARATHON MOTORS 056T11O5306 X523 HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2LDY 39P326 / X523 056T11O5306VVS-motorF1 ENDASTKONTINUERLIG AOM1.12INGEN DESIGNKODHorisontell1200Automatiskt skydd (endast under låst rotor)10 014 kr
MARATHON MOTORER 056T11O15511 X512 HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2LEA X512 056T11O15511VVS-motorF2 ENDASTKONTINUERLIG AOM0.56BHorisontell1200Automatisk skydd12 272 kr
MARATHON MOTORS 056T11O5305 X513 HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2LJA 39P323 / X513 056T11O5305VVS-motorF1 ENDASTKONTINUERLIG AOM0.75INGEN DESIGNKODHorisontell1200Automatiskt skydd (endast under låst rotor)9 088 kr
MARATHON MOTORER 056T11O5310 X525 HVAC-motor 50-60 Hertz | AJ2LND 39P328 / X525 056T11O5310VVS-motorF1 ENDASTKONTINUERLIG AOM1.49INGEN DESIGNKODHorisontell1200Automatisk skydd10 325 kr
MARATHON MOTORER 056T8O15504 X531 HVAC-motor 50-60 Hertz | AJ2LQJ 39P327 / X531 056T8O15504VVS-motorF1 ENDASTKontinuerlig1.12BHorisontell900Automatisk skydd11 667 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 056T11O11002 X533 HVAC-motor 50-60 Hertz
7 877 kr /enhet