MARATHON MOTORER 056T11O5301 X501 HVAC-motor 50-60 Hertz | AJ2LWG X501

MARATHON MOTORS 056T11O5301 X501 HVAC-motor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2LWG Modell: 056T11O5301Korsreferens: X501

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 326 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
Omgivning (C)70
MontageF1 ENDAST
DutyKONTINUERLIG AOM
Effektivitet (CT-värde) 74%
KapslingOPAO
Ram56Z
Fulllastförstärkare3.1-3.2/1.6
HP3/4
Hz60
isolering klassH
kW0.56
MonteringBelly Band - Fotlös
NEMA-designB
RiktningHorisontell
Fas3
RPM1200
Servicefaktor1.0
Termisk skyddAutomatiskt skydd (endast under låst rotor)
Spänning200-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.25
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)42.06
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8501514040

Produktinformation:

    • Starttyp: ÖVER LINE
    • KVA-kod: K
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 10
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6203
    • Motsatt ändstorlek: 6203

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-designDutyKapslingRiktningRPMServicefaktorTermisk skyddSpänningPris
MARATHON MOTORER 056T11O5303 X503 HVAC-motor 50-60 Hertz | AJ2KWJ X503 056T11O5303INGEN DESIGNKODKONTINUERLIG AOMOPAOHorisontell12001.0Automatiskt skydd (endast under låst rotor)200-230/46010 065 kr
MARATHON MOTORER 056T11O5302 X502 HVAC-motor 50-60 Hertz | AJ2KXK X502 056T11O5302INGEN DESIGNKODKONTINUERLIG AOMOPAOHorisontell12001.0Automatiskt skydd (endast under låst rotor)200-230/4609 305 kr
MARATHON MOTORS 056T8O5307 X530 HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2LBT X530 056T8O5307BKONTINUERLIG AOMOPAOHorisontell9001.0Automatiskt skydd (endast under låst rotor)208-230/46014 468 kr
MARATHON MOTORS 056T11O5304 X509 HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2LCV X509 056T11O5304INGEN DESIGNKODFORTSÄTTOPAOHorisontell12001.0Automatiskt skydd (endast under låst rotor)208-230/46010 993 kr
MARATHON MOTORER 5K49RN6429S K1510 HVAC Motor | AJ2LCZ K1510 5K49RN6429S-KontinuerligDPVertikal axel upp11401Automat5758 196 kr
MARATHON MOTORER 056T8O5302 X507 HVAC-motor 50-60 Hertz | AJ2LDW X507 056T8O5302INGEN DESIGNKODFORTSÄTTOPAOHorisontell9001.0Automatiskt skydd (endast under låst rotor)200-230/46011 650 kr
MARATHON MOTORER 056T11O5300 X500 HVAC-motor 50-60 Hertz | AJ2LGP X500 056T11O5300INGEN DESIGNKODKONTINUERLIG AOMOPAOHorisontell12001.0Automatiskt skydd (endast under låst rotor)200-230/4607 952 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 056T11O5301 X501 HVAC-motor 50-60 Hertz
8 326 kr /enhet