MARATHON MOTORER 056T11O5307 X524 HVAC Motor | AJ2MAQ X524

MARATHON MOTORS 056T11O5307 X524 VVS-motor

Finns i lager
Artikel: AJ2MAQ Modell: 056T11O5307Korsreferens: X524

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 258 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
Omgivning (C)70
MontageF1 ENDAST
DutyKONTINUERLIG AOM
Effektivitet (CT-värde) 78.5%
KapslingOPAO
Ram56Z
Fulllastförstärkare2.2
HP1.5
Hz60
isolering klassH
kW1.12
MonteringBelly Band - Fotlös
NEMA-designINGEN DESIGNKOD
RiktningHorisontell
Fas3
RPM1200
Servicefaktor1.0
Termisk skyddAutomatisk skydd
Spänning575

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.65
Fartygets höjd (cm)42.06
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)19.05

Produktinformation:

    • Starttyp: ÖVER LINE
    • KVA-kod: J
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 10
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6203
    • Motsatt ändstorlek: 6203

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-designDutyKapslingRiktningRPMServicefaktorTermisk skyddSpänningPris
MARATHON MOTORER 056T11O5303 X503 HVAC-motor 50-60 Hertz | AJ2KWJ X503 056T11O5303INGEN DESIGNKODKONTINUERLIG AOMOPAOHorisontell12001.0Automatiskt skydd (endast under låst rotor)200-230/4609 235 kr
MARATHON MOTORER 056T11O5302 X502 HVAC-motor 50-60 Hertz | AJ2KXK X502 056T11O5302INGEN DESIGNKODKONTINUERLIG AOMOPAOHorisontell12001.0Automatiskt skydd (endast under låst rotor)200-230/4608 640 kr
MARATHON MOTORS 056T8O5307 X530 HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2LBT X530 056T8O5307BKONTINUERLIG AOMOPAOHorisontell9001.0Automatiskt skydd (endast under låst rotor)208-230/46013 931 kr
MARATHON MOTORS 056T11O5304 X509 HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2LCV X509 056T11O5304INGEN DESIGNKODFORTSÄTTOPAOHorisontell12001.0Automatiskt skydd (endast under låst rotor)208-230/4609 979 kr
MARATHON MOTORER 5K49RN6429S K1510 HVAC Motor | AJ2LCZ K1510 5K49RN6429S-KontinuerligDPVertikal axel upp11401Automat57510 852 kr
MARATHON MOTORER 056T8O5302 X507 HVAC-motor 50-60 Hertz | AJ2LDW X507 056T8O5302INGEN DESIGNKODFORTSÄTTOPAOHorisontell9001.0Automatiskt skydd (endast under låst rotor)200-230/46011 272 kr
MARATHON MOTORER 056T11O5300 X500 HVAC-motor 50-60 Hertz | AJ2LGP X500 056T11O5300INGEN DESIGNKODKONTINUERLIG AOMOPAOHorisontell12001.0Automatiskt skydd (endast under låst rotor)200-230/4607 119 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 056T11O5307 X524 VVS-motor
15 258 kr /enhet