MARATHON MOTORS 056C17D2061 Motorkondensator start / induktionskörning 60 Hz 3/4 Hp för allmänt ändamål | AF6NGK 19YW15 / S115

MARATHON MOTORS 056C17D2061 Motorkondensator-start / induktionskörning för allmänt ändamål 60 Hz 3/4 hk

Finns i lager
Artikel: AF6NGK Modell: 056C17D2061Korsref.: 19YW15 / S115

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 190 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
LagerBoll
DutyKontinuerlig
Ram56
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare10.4/5.2
HP3/4
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel10 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
MotordesignKondensatorstart
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeVagga
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1725
Nominell effektivitet70
Fas1
RPM-grupp1701-1800
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.00
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd2"
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.25
Fartygets höjd (cm)22.23
Fartygets längd (cm)34.93
Fartygets bredd (cm)20.02
HS-kod8501404040

Produktvarianter

ProduktModellSkaftlängdRamFulllastförstärkareSpänningHPLängd mindre axelMotordesignNominell effektivitetPris
MARATHON MOTORS 048C17D2028 Allmänt motorkondensator start / induktionskörning 60 Hz 1/3 Hp | AF6NGD 19YW09 / S110 048C17D20281.5 "487.0/3.5115/2301/37.75 "Kondensatorstart57.54 144 kr
MARATHON MOTORS 048C17D2029 Allmänt motorkondensator start / induktionskörning 60 Hz 1/3 Hp | AF6NGE 19YW10 / S111 048C17D20291.5 "487.0/3.5115/2301/37.75 "Kondensatorstart57.54 381 kr
MARATHON MOTORS 048S17D2105 Motor för allmänt ändamål Split-phase 60 Hz 1/3 Hp | AF6NGG 19YW12 / S127 048S17D21052"48Y6.61151/37.75 "Delad fas57.53 645 kr
MARATHON MOTORS 048S17D2106 Allmänt motor Split-phase 60 Hz 1/2 Hp | AF6NGH 19YW13 / S128 048S17D21062"48Z9.21151/28.25 "Delad fas59.54 012 kr
MARATHON MOTORS 056C17D2060 Allmänt motorkondensator start / induktionskörning 60 Hz 3/4 Hp | AF6NGJ 19YW14 / S114 056C17D20602"5610.4/5.2115/2303/410 "Kondensatorstart705 743 kr
MARATHON MOTORS 056C17D2097 Allmänt Motorkondensator start / induktionskörning 60 Hz 1/2 Hp | AF6NGL 19YW16 / S112 056C17D20971.875 "569.0/4.5115/2301/28.25 "Kondensatorstart59.55 077 kr
MARATHON MOTORS 056C17D2099 Motorkondensatorstart / induktionskörning för allmänt ändamål 60 Hz 1/2 Hp | AF6NGM 19YW17 / S113 056C17D20992"56Z9.0/4.5115/2301/28.25 "Kondensatorstart59.55 427 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 056C17D2061 Motorkondensator-start / induktionskörning för allmänt ändamål 60 Hz 3/4 hk
6 190 kr /enhet