MARATHON MOTORS 5K37MN37 Pump Duty Motor 3-fas Odp 3/4 Hk 3450 Rpm 56c | AD2CWE 3N819 / K218

MARATHON MOTORS 5K37MN37 Pump Duty Motor 3-fas Odp 3/4 Hk 3450 Rpm 56c

Finns i lager
Artikel: AD2CWE Modell: 5K37MN37Korsreferens: 3N819 / K218

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 366 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
DutyKontinuerlig
Ram56C
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare2.6-2.6/1.3
HP3/4
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel8.875 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeAnsikte
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
MonteringAnsikte
Varvtal på typskylten3450
Nominell effektivitet74.0%
Antal hastigheter1
Total längd10.75 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-grupp3001-3600
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.50
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Spänning208-230/460
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.65
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)34.77
Fartygets bredd (cm)18.11
HS-kod8501524000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareHPLängd mindre axelNominell effektivitetTotal längdServicefaktorPris
MARATHON MOTORS 5K35FN55 Pump Duty Motor 3-fas Odp 1/3 Hk 3450 Rpm 56c | AD2CWD 3N817 / KG215 5K35FN551.5-1.8/0.91/38"61.0%9.88 "1.753 406 kr
MARATHON MOTORS 5K38PN47 Pump Duty Motor 3-fas Odp 1 Hp 3450 Rpm 56c | AD2CWF 3N820 / K220 5K38PN473.3-3.2/1.619.437 "74.0%11 5 / 16 "1.404 405 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 5K37MN37 Pump Duty Motor 3-fas Odp 3/4 Hk 3450 Rpm 56c
5 366 kr /enhet