MARATHON MOTORS 213TTFB6037 Nära kopplad pumpmotor 3-fas Tefc 7-1 / 2hk | AF8PUR GT3416

MARATHON MOTORS 213TTFB6037 Närkopplad pumpmotor 3-fas Tefc 7-1/2hk

Finns i lager
Artikel: AF8PUR Modell: 213TTFB6037Korsreferens: GT3416

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 412 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNära kopplad pumpmotor
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium
Ram213 JP
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare19.2/9.6
HP7.5
Hz50/60
isolering klassF
Längd mindre axel16.375 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationPumps
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
MotorfästeAnsikte
MotoraxeldesignJP Gängad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanNära kopplad pump
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1770
Nominell effektivitet91.7%
Total längd24 9 / 16 "
Fas3
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.1.25 "
Skaftlängd8.187 "
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 84.6
Fartygets höjd (cm)36.53
Fartygets längd (cm)67.31
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8501524000

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdRamRammaterialRPM-räckviddSkaftlängdFulllastförstärkareHPLängd mindre axelPris
MARATHON MOTORS 326TTFCA6012 Tätkopplad pumpmotor 3-fas Tefc 50hk 230 / 460v | AF8PWN GT3436 326TTFCA601237 "326 JPGjutjärn3001-36008.5 "112.0/56.05028.875 "79 427 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 213TTFB6037 Närkopplad pumpmotor 3-fas Tefc 7-1/2hk
27 412 kr /enhet