MARATHON MOTORS 071T17FH5508 R387 metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2LYT 26VX64 / R387

MARATHON MOTORS 071T17FH5508 R387 metrisk motor 50-60 Hertz

Finns i lager
Artikel: AJ2LYT Modell: 071T17FH5508Korsreferens: 26VX64 / R387

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 436 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk motor
Omgivning (C)40
MontageF3
DutyKontinuerlig
Effektivitet (CT-värde) 74%
KapslingTEFC
Ram71
Fulllastförstärkare1.8/0.9
HP1/2
Hz60
isolering klassF
kW0.37
MonteringStel
NEMA-designB
RiktningHorisontell
Fas3
RPM1800
Servicefaktor1.15
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.5465

Produktinformation:

    • Starttyp: LINE ELLER INVERTER
    • KVA-kod: H
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 55
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: INGEN
    • Motsatt ändstorlek: INGEN
    • Omvandlarens hastighetsområde: KONSTANT 20: 1

Produktvarianter

ProduktModellRamFulllastförstärkareHPkWRPMPris
MARATHON MOTORS 090LT34FH6520 R399A metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2LHB 26VX75 / R399A 090LT34FH652090L7.2/3.632.24360011 851 kr
MARATHON MOTORS 090LT17FH6519 R398A metrisk motor 50-60 Hertz | AJ2LRJ 26VX74 / R398A 090LT17FH651990L5.4/2.721.49180010 707 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 071T17FH5508 R387 metrisk motor 50-60 Hertz
5 436 kr /enhet