MARATHON MOTORS 056T17E5308 G646 Explosionssäker motor | AJ2LRX 39P313 / G646

MARATHON MOTORS 056T17E5308 G646 Explosionsskyddad motor

Finns i lager
Artikel: AJ2LRX Modell: 056T17E5308Korsref.: 39P313 / G646

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 514 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExplosionsskyddad motor
Omgivning (C)40
MontageF1 ENDAST
DutyKontinuerlig
Effektivitet (CT-värde) 75%
KapslingEPNV
Ram56
Fulllastförstärkare1.1-1.1 /, 55
Farlig platsklassEXP PROOF CL I GR C&D CL II GR F&G T3B
HP1/4
Hz60
isolering klassB
kW0.187
MonteringStel
NEMA-designB
RiktningHorisontell
Fas3
RPM1800
Servicefaktor1.0
Termisk skyddAutomatisk skydd
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.25
Fartygets höjd (cm)20.62
Fartygets längd (cm)41.61
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8501514040

Produktinformation:

    • Starttyp: ÖVER LINE
    • KVA-kod: N
    • Drivändlager: BALL
    • IP-kod: 54
    • Motsatt ändlager: BALL
    • Drivstorlek: 6203
    • Motsatt ändstorlek: 6203

Produktvarianter

ProduktModellkWKapslingRamLängd mindre axelMonteringVarvtal på typskyltenNEMA-designNominell effektivitetPris
MARATHON MOTORS 143TTGR16026 Farligt läge Motor 3-fas Tefc 1 Hp T3b | AE9MPQ 6KWE7 / I502 143TTGR16026-Helt sluten fläktkyld143T13.75 "Bas1765B85.5%14 794 kr
MARATHON MOTORS 145TTGR16040 Farligt läge Motor 3-fas Tefc 2 Hp T3b | AE9MPX 6KWF6 / I514 145TTGR16040-Helt sluten fläktkyld145T14.25 "Bas1760B86.5%14 831 kr
MARATHON MOTORS 056T17G5313 G661 Explosionssäker motor | AJ2LCJ 39X606 / G661 056T17G53130.56EPFC56-Stel-INGEN DESIGNKOD-11 207 kr
MARATHON MOTORER 056T17E5309 G647 Explosionssäker motor | AJ2MEE 39X602 / G647 056T17E53090.246EPNV56-Stel-B-10 180 kr
MARATHON MOTORS 056T17G5321 G666 Explosionssäker motor | AJ2MJP 39X608 / G666 056T17G53210.37EPFC56-Stel-INGEN DESIGNKOD-12 700 kr
MARATHON MOTORS 056T17E5315 G665 Explosionssäker motor | AJ2MLB G665 056T17E53150.25EPNV56-Stel-INGEN DESIGNKOD-11 086 kr
MARATHON MOTORS 056T17G5312 G649 Explosionssäker motor | AJ2MQP 39X605 / G649 056T17G53120.37EPFC56-Stel-INGEN DESIGNKOD-9 750 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 056T17E5308 G646 Explosionsskyddad motor
10 514 kr /enhet