MARATHON MOTORS 145TTGR16040 Farligt läge Motor 3-fas Tefc 2 Hp T3b | AE9MPX 6KWF6 / I514

MARATHON MOTORS 145TTGR16040 Farlig plats Motor 3-fas Tefc 2 Hp T3b

Finns i lager
Artikel: AE9MPX Modell: 145TTGR16040Korsreferens: 6KWF6 / I514

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 831 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarligt läge Motor
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppPremium
KapslingHelt sluten fläktkyld
Ram145T
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare6.2-6/3
Farlig platsklass1 C, D / 2 E, F, G
HP2
Hz60
isolering klassF
Blylängd18 "
Längd mindre axel14.25 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationFarliga platser
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddT-stat
motortyp3-fas
MonteringBas
Varvtal på typskylten1760
NEMA-designB
Nominell effektivitet86.5%
Total längd16.5 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.7 / 8 "
Skaftlängd2.25 "
Temp. KodaT3B
Termisk skyddT Stat
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.75
Fartygets höjd (cm)24.77
Fartygets längd (cm)49.05
Fartygets bredd (cm)28.42
HS-kod8501524000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellkWKapslingRamLängd mindre axelMonteringVarvtal på typskyltenNEMA-designNominell effektivitetPris
MARATHON MOTORS 143TTGR16026 Farligt läge Motor 3-fas Tefc 1 Hp T3b | AE9MPQ 6KWE7 / I502 143TTGR16026-Helt sluten fläktkyld143T13.75 "Bas1765B85.5%14 794 kr
MARATHON MOTORS 056T17G5313 G661 Explosionssäker motor | AJ2LCJ 39X606 / G661 056T17G53130.56EPFC56-Stel-INGEN DESIGNKOD-11 207 kr
MARATHON MOTORS 056T17E5308 G646 Explosionssäker motor | AJ2LRX 39P313 / G646 056T17E53080.187EPNV56-Stel-B-10 514 kr
MARATHON MOTORER 056T17E5309 G647 Explosionssäker motor | AJ2MEE 39X602 / G647 056T17E53090.246EPNV56-Stel-B-10 180 kr
MARATHON MOTORS 056T17G5321 G666 Explosionssäker motor | AJ2MJP 39X608 / G666 056T17G53210.37EPFC56-Stel-INGEN DESIGNKOD-12 700 kr
MARATHON MOTORS 056T17E5315 G665 Explosionssäker motor | AJ2MLB G665 056T17E53150.25EPNV56-Stel-INGEN DESIGNKOD-11 086 kr
MARATHON MOTORS 056T17G5312 G649 Explosionssäker motor | AJ2MQP 39X605 / G649 056T17G53120.37EPFC56-Stel-INGEN DESIGNKOD-9 750 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTGR16040 Farlig plats Motor 3-fas Tefc 2 Hp T3b
14 831 kr /enhet