MARATHON MOTORS 143TTGR16026 Farligt läge Motor 3-fas Tefc 1 Hp T3b | AE9MPQ 6KWE7 / I502

MARATHON MOTORS 143TTGR16026 Farlig plats Motor 3-fas Tefc 1 Hp T3b

Finns i lager
Artikel: AE9MPQ Modell: 143TTGR16026Korsreferens: 6KWE7 / I502

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 760 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarligt läge Motor
LagerBoll
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppPremium
KapslingHelt sluten fläktkyld
Ram143T
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare3.3-3.3/1.65
Farlig platsklass1 C, D / 2 E, F, G
HP1
Hz60
isolering klassB
Blylängd18 "
Längd mindre axel13.75 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationFarliga platser
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
MotorfästeStyv bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddT-stat
motortyp3-fas
MonteringBas
Varvtal på typskylten1765
NEMA-designB
Nominell effektivitet85.5%
Total längd16 "
Fas3
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.00
Axel Dia.7 / 8 "
Skaftlängd2.25 "
Temp. KodaT3B
Termisk skyddT Stat
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.9015
Fartygets höjd (cm)23.37
Fartygets längd (cm)52.07
Fartygets bredd (cm)27.43
HS-kod8501406040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellkWKapslingRamLängd mindre axelMonteringVarvtal på typskyltenNEMA-designNominell effektivitetPris
MARATHON MOTORS 145TTGR16040 Farligt läge Motor 3-fas Tefc 2 Hp T3b | AE9MPX 6KWF6 / I514 145TTGR16040-Helt sluten fläktkyld145T14.25 "Bas1760B86.5%14 291 kr
MARATHON MOTORS 056T17G5313 G661 Explosionssäker motor | AJ2LCJ 39X606 / G661 056T17G53130.56EPFC56-Stel-INGEN DESIGNKOD-11 699 kr
MARATHON MOTORS 056T17E5308 G646 Explosionssäker motor | AJ2LRX 39P313 / G646 056T17E53080.187EPNV56-Stel-B-9 537 kr
MARATHON MOTORER 056T17E5309 G647 Explosionssäker motor | AJ2MEE 39X602 / G647 056T17E53090.246EPNV56-Stel-B-10 450 kr
MARATHON MOTORS 056T17G5321 G666 Explosionssäker motor | AJ2MJP 39X608 / G666 056T17G53210.37EPFC56-Stel-INGEN DESIGNKOD-11 520 kr
MARATHON MOTORS 056T17E5315 G665 Explosionssäker motor | AJ2MLB G665 056T17E53150.25EPNV56-Stel-INGEN DESIGNKOD-14 677 kr
MARATHON MOTORS 056T17G5312 G649 Explosionssäker motor | AJ2MQP 39X605 / G649 056T17G53120.37EPFC56-Stel-INGEN DESIGNKOD-8 844 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 143TTGR16026 Farlig plats Motor 3-fas Tefc 1 Hp T3b
14 760 kr /enhet