Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASON MBSW8X8 Vibration Iso Pad 8 x 8 x 3/4 tum med hål | AC2PKJ 2LVR1

MASON MBSW8X8 Vibration Iso Pad 8 x 8 x 3/4 tum med hål

Finns i lager
Artikel: AC2PKJ Modell: MBSW8X8Korsreferens: 2LVR1
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
1 203 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVibrationsisoleringsplatta
DesignaCementerad stålplåtsmörgås, Super Waffle Pad på botten med 3/4 "hål för bultgenomföring
Höjd1"
Längd8"
Max. Stadig belastning3200 lb.
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.79
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)20.83
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDTH

Produktvarianter

ProduktModellDesignaHöjdLängdMaterialBreddPris
MASON 2LVP1 Vibrationsisoleringsplatta 4x4x1 1/4 tum | AC2PKB 2LVP1Cementerad stålplåtsmörgås, Super Waffle Pad på botten och 1/4 "Friktionsplatta på toppen1.25 "4"Neopren4"243SEK
MASON 2LVP3 Vibrationsisoleringsplatta 6x6x1 1/4 tum | AC2PKC 2LVP3Cementerad stålplåtsmörgås, Super Waffle Pad på botten och 1/4 "Friktionsplatta på toppen1.25 "6"Neopren6"740SEK
MASON MWSW8X8 Vibrationsisoleringsplatta 8x8x1 1/4 tum | AC2PKD 2LVP4 MWSW8X8Cementerad stålplåtsmörgås, Super Waffle Pad på botten och 1/4 "Friktionsplatta på toppen1.25 "8"Neopren8"1 249 kr
MASON 2LVP5 Vibrationsisoleringsplatta 10x10x1 1/4 tum | AC2PKE 2LVP5Cementerad stålplåtsmörgås, Super Waffle Pad på botten och 1/4 "Friktionsplatta på toppen1.25 "10 "Neopren10 "1 843 kr
MASON 2LVP6 Vibrationsisoleringsplatta 10x12x1 1/4 tum | AC2PKF 2LVP6Cementerad stålplåtsmörgås, Super Waffle Pad på botten och 1/4 "Friktionsplatta på toppen1.25 "10 "Neopren12 "2 246 kr
MASON 2LVP7 Vibrationsisoleringsplatta 4x4x3 / 4 tum med hål | AC2PKG 2LVP7Cementerad stålplåtsmörgås, Super Waffle Pad på botten med 3/4 "hål för bultgenomföring1"4"-4"244SEK
MASON 2LVP9 Vibrationsisoleringsplatta 6x6x1in med hål | AC2PKH 2LVP9Cementerad stålplåtsmörgås, Super Waffle Pad på botten med 3/4 "hål för bultgenomföring1"6"-6"751SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASON MBSW8X8 Vibration Iso Pad 8 x 8 x 3/4 tum med hål
1 203 kr /enhet