Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MERSEN FERRAZ FSPDB5A Strömfördelningsblock, 600V, 840A, 1 pol, aluminium | AE4KBC 5LCR0

MERSEN FERRAZ FSPDB5A strömfördelningsblock, 600V, 840A, 1 pol, aluminium

Finns i lager
Artikel: AE4KBC Modell: FSPDB5AKorsreferens: 5LCR0
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
2 272 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftfördelningsblock
Växelspänning600V
Amps840
Body MaterialNylon
Djup3.15 "
Höjd3.15 "
Längd5.71 "
Max. Förstärkare840
Antal poler1
Primärt trådområde4 till 600 kcmil
Sekundär anslutning / pol2
Sekundärt trådområde (AWG)4 till 600 kcmil
TypFSPDB
Spänningsvärde600 VAC
Bredd2.84 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.215
Fartygets höjd (cm)8
Fartygets längd (cm)14.5
Fartygets bredd (cm)7.21
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDFR

Produktinformation:

    • Primära anslutningar / pol (2)

Produktvarianter

ProduktModellSekundärt trådområde (AWG)AmpsDjupBreddHöjdArtikelLängdMax. FörstärkarePris
MERSEN FERRAZ FSPDB1A Strömfördelningsblock, 600V, 175A, 1 pol, aluminium | AE4KAY 5LCP6 FSPDB1A14 till 2/01751.95 "1"1.95 "Kraftfördelningsblock2.86 "175373SEK
MERSEN FERRAZ FSPDB2A Strömfördelningsblock, 600V, 175A, 1 pol, aluminium | AE4KAZ 5LCP7 FSPDB2A14 till 21752.21 "2.21 "2.21 "Kraftfördelningsblock3.45 "175485SEK
MERSEN FERRAZ FSPDB3A Strömfördelningsblock, 600V, 310A, 1 pol, aluminium | AE4KBA 5LCP8 FSPDB3A14 till 83102.53 "1.85 "2.53 "Kraftfördelningsblock3.97 "310837SEK
MERSEN FERRAZ FSPDB4A Strömfördelningsblock, 600V, 335A, 1 pol, aluminium | AE4KBB 5LCP9 FSPDB4A6 till 400 kcmil3353.15 "1.54 "3.15 "Kraftfördelningsblock5.73 "335688SEK
MERSEN FERRAZ FSPDB1C Strömfördelningsblock, 600V, 175A, 1 pol, koppar | CH4XLN FSPDB1C---1.95 "1.95 "Kraftfördelningsblock2.86 "-448SEK
MERSEN FERRAZ FSPDB2C Strömfördelningsblock, 600V, 175A, 1 pol, koppar | CH4XLP FSPDB2C---2.21 "2.21 "Kraftfördelningsblock3.45 "--
RFQ
MERSEN FERRAZ FSPDB3C Strömfördelningsblock, 600V, 310A, 1 pol, koppar | CH4XLQ FSPDB3C---2.53 "2.53 "Kraftfördelningsblock3.97 "--
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MERSEN FERRAZ FSPDB5A strömfördelningsblock, 600V, 840A, 1 pol, aluminium
2 272 kr /enhet