Mersen Ferraz FSPDB2A kraftdistributionsblock underlättar sömlös sammankoppling av flera ledare med en enda ingångs- eller utgångsterminal. Denna elektrotekniska apparat är användbar i olika miljöer, såsom kommersiella byggnader, byggarbetsplatser och industriella tillverkningsanläggningar.
Funktioner:
- Mersen Ferraz FSPDB2A kraftfördelningsblock ger IP20 fingersäkert skydd och eliminerar behovet av ytterligare lock eller plexiglasskivor för panelskydd.
- Den har en kompakt modulär struktur som rymmer 4-poliga konfigurationsenheter inom ett litet utrymme.
- Detta kraftfördelningsblock från Ferraz Shawmut inkluderar snäppbara DIN-skena-adaptrar för snabb och enkel installation.
- Den har en unik kanaldesign som säkerställer fångenskapen hos metriska trådavslutningsskruvar.
- Detta block har nylonkonstruktion för att ge isolering.
Kompatibla tillbehör:
- Mersen Ferraz FSPIN1 Pin: Denna pin är lämplig för att bilda ett flerpoligt block.
- Mersen Ferraz FSCIM1 & FSCIM2 Kretsidentifieringsmarkörer: De är lämpliga för märkning av ledare i ett kraftfördelningsblock.
- Mersen Ferraz FSCAP1, FSCAP2 & FSCAP3 Cap Plugs: De är idealiska för att säkra de elektriska portarna i kraftdistributionsblock.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är skillnaden mellan plintar och kraftdistributionsblock?
A. Plintar är användbara för att ansluta elektriska och elektroniska enheter till nätet. Emellertid är distributionsblocken effektiva för potentiell distribution.
F. Vad är fingersäkert skydd?
A. Fingersäkert skydd avser utformningen av elektriska komponenter för att förhindra oavsiktlig kontakt med spänningsförande delar, vilket minskar risken för elektriska stötar eller skador. Strömfördelningsblock med fingersäkra funktioner har barriärer eller isolering för att skärma spänningsförande terminaler.
F. Vad är amperemärket för detta Mersen Ferraz FSPDB2A kraftfördelningsblock?
A. Detta block har en amperestyrka på 175A. Men om du behöver ett block med högre strömstyrka kan du välja Mersen FSPDB3A block som har en amperestyrka på 310A eller Mersen FSPDB5A block som har en amperestyrka på 840A.