Miller Electric 907579 Spectrum 625 X-TREME plasmaskärare är idealisk för skärning och mejsling av sektioner eller plåt av stål, rostfritt stål, aluminium, Chromoly och magnesium arbetsstycken. Den används under reparation, tillverkning och renoveringsapplikationer inom underhåll, konstruktion, tillverkning, bil-, varvs- och flygindustrin. Den har en bärbar Ultra-Quick Connect-brännarkabel för lätt utbyte av brännare för både handhållna och maskinvarianter för att erbjuda manuell och automatisk skärning. Denna plasmaskärare ska anslutas med en snabbkopplad jordkabel som är flexibel och lätt att placera.
Funktioner:
- Miller Electric 907579 Spectrum 625 X-TREME plasmaskärare kommer med en XT40 handhållen ficklampa / XT40M maskinbrännare med kabel och 40A förbrukningsmaterial; kraftig arbetsklämma med en snabbkopplingskabel, X-Case, en nätsladd med stickpropp & adaptrar, axelrem och mer.
- Maskinbrännare som finns tillgängligt med denna skärare inkluderar en automationskontrollkabel, skärmavkänningsflik och en frontpanel med fjärrkontrollkabeluttag för en fjärrutlösare, ok-att-rörelse-signal och spänningsavkänning.
- Dess Auto-Line-kretsar kan automatiskt anslutas till en 120 till 240VAC enfas strömförsörjning utan att göra några interna ändringar. Utströmmen minskas automatiskt till 27A med en 120V-ingång.
- LVC-nätspänningskompensationen i denna enhet ger bra prestanda under varierande förhållanden för stadiga skärningar och rena slutsnitt.
- Auto efterflöde av denna fräs beräknar den optimala efterflödestiden för effektiv drift av förbrukningsmaterial samtidigt som överdriven luftanvändning elimineras.
- Den har en kraftig arbetsklämma med fingerkonturer och automatiskt luftregleringssystem för konsekvent brännartryck.
- Auto-Refire-tekniken i denna skärare styr automatiskt pilotbågen för skärning av sträckmetall eller flera metalldelar.
- MVP-adaptrar (multi-voltage plug) tillåter användare att ansluta enheten till 120 / 240V-uttag utan att använda något verktyg.
- LED-indikatorer på denna fräs visar effekt-, tryck-, kopp- och temperaturinställningar för snabbare felsökning med minskad stilleståndstid.
- Dess automatiska mejslingsteknologi för förbrukningsvaror justerar lufttrycket för optimal prestanda utan att behöva en manuell regulator.
Kompatibla tillbehör:
- Miller Electric Plasma Cutter Luftfilter Kit: Dessa luftfilter används för att ta bort fukt och andra föroreningar från inloppsluften som går in i denna fräs.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Är denna Miller Electric 907579 plasmaskärare bärbar?
A. Miller Electric 907579 plasmaskärare har X-Case för överlägset skydd för lagrade maskiner och verktyg med ökat utrymme för att passa även MVP-adaptrar, förbrukningslådor, skyddsutrustning och mer. Den har en axelrem för att enkelt bära enheten till önskad plats.
F. Vad är skärkapaciteten för denna Miller Electric 907579 plasmaskärare?
A. Miller Electric 907579 plasmaskärare kan skära upp till 5/8 tum mjukt stål.
F. Vad är märkeffekten för denna Miller Electric 907579 plasmaskärare?
S. Vid en temperatur på 104 grader F har Miller Electric 907579 plasmaskärare en nominell uteffekt på 40A vid 140VDC och 27A vid 91VDC.