Miller Electric 907529 plasmaskärsomriktare är lämplig för skärning av metalliska arbetsstycken inom konstruktion, metallbearbetning och underhålls- och reparationsapplikationer.
Funktioner:
- Miller Electric 907529 är en Spectrum 375 X-TREME Series plasmaskärare som används i stor utsträckning inom tillverknings-, bil-, svets- och tillverkningsindustrin för tunga metallskärningsapplikationer.
- Denna bärbara plasmaskärare från Miller har Auto-Refire-teknik för att kontrollera pilotbågen samtidigt som den skär flera metallbitar. Den automatiska luftregleringen ger konstant brännartryck vid variationer i ingångstrycket och flerspänningspluggar för att enkelt anslutas till 120 / 240V-uttag utan att använda verktyg.
- Den levereras med en XT30-fackla, en kraftig arbetsklämma, en X-CASE, 2 MVP-pluggar (5-15P & 6-50P), en axelrem och en förbrukningsdosa med 2 elektroder, 2 spetsar, en deflektor och en luftmontering.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är användningen av en plasmaskärare?
A. Plasmaskärare används för att skära igenom material snabbare än oxyfuel-brännare. Denna förbättrade hastighet kan erbjuda en ökning av produktiviteten på arbetsplatsen. På grund av frånvaron av extremt brandfarlig gas och exponerade lågor är plasmaskärare också betydligt säkrare än oxyfuel-skärare.
F. Vilken gas behöver vi för en plasmaskärare?
S. De mest populära gaserna att använda är kväve, syre eller argon. Vissa plasmaskärsystem har flera gasfunktioner, så olika gaser kan användas för olika applikationer.
F. Vilka olika typer av plasmaskärare finns?
S. De två typerna av plasmaskärare är manuella och automatiska. De finns vanligtvis i butiker som tillverkar plåt och rör. Några grundläggande skillnader mellan de två typerna av plasmaskärare är produktivitet, användarvänlighet och portabilitet.