MILLER ELECTRIC 907583 Plasmaskärare Spektrum 875 90psi 20ft. | AD6RKE 49X319

MILLER ELECTRIC 907583 Plasmaskärare Spektrum 875 90psi 20ft.

Finns i lager
Artikel: AD6RKE Modell: 907583Korsreferens: 49X319

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

65 743 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlasmaskärare
Kabellängd20ft.
Klippkapacitet7 / 8 "
DesignaInverter
Duty Cycle40%, 100%
Ingång42 till 47 ampere
Inspänning208 till 230
Övergripande djup18.5 "
Totala höjden13.5 "
Total bredd8.75 "
PSI90
Nominell utgång60A vid 140VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 26.31
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)62.23
Fartygets bredd (cm)39.62
HS-kod8456903000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKabellängdKlippkapacitetDuty CycleInspänningÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
MILLER ELECTRIC 907529 Plasma Cutter Inverter Spectrum 375 | AA6HPR 13Z845 90752912ft.3/8 vid 18 IPM240 V - 35 %, 120 V (20 A) - 20 %, 120 V (15 A) - 35 %208 / 240V 1PH13.25 "9"5.5 "34 829 kr
MILLER ELECTRIC 907579 Miller Spectrum 625; Plasmaskärare, 90 Psi, 12 fot | AD6RKD 49X315 90757912ft.5 / 8 "20%, 50%120 till 24013.25 "9"5.5 "44 925 kr
MILLER ELECTRIC 907583002 Plasmaskärare Spektrum 875 90psi 25ft. | AD6RKF 49X321 90758300225ft.7 / 8 "40%, 100%208 till 23018.5 "13.5 "8.75 "75 419 kr
MILLER ELECTRIC 907584001 Plasmaskärspektrum 875 90 Psi 50ft. | AD6RKH 49X324 90758400150ft.7 / 8 "40%, 100%208 till 57518.5 "13.5 "8.75 "74 650 kr
MILLER ELECTRIC 907579001 Plasmaskärspektrum 625 90PSI 20 fot | AJ2GUG 49X316 907579001205/8120V -20 %, 240V -50 %120 / 240V13.2595.548 296 kr
MILLER ELECTRIC 907583001 Plasmaskärspektrum 875 90PSI 50 fot | AJ2GUH 49X320 907583001507/8208V - 40 %, 230V - 50 %120 / 240V18.513.58.7569 450 kr
MILLER ELECTRIC 907584002 Plasmaskärare, Spectrum 875 Auto-Line, 25 fot maskin | CT3GFK 49X325 907584002-------83 153 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILLER ELECTRIC 907583 Plasmaskärare Spektrum 875 90psi 20ft.
65 743 kr /enhet