MILLER ELECTRIC 907579001 Plasmaskärspektrum 625 90PSI 20 fot | AJ2GUG 49X316

MILLER ELECTRIC 907579001 Plasmaskärarspektrum 625 90PSI 20 fot

Finns i lager
Artikel: AJ2GUG Modell: 907579001Korsreferens: 49X316

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

49 445 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlasmaskärare
Kabellängd20
Klippkapacitet5/8
DesignaInverter
Duty Cycle120V -20 %, 240V -50 %
Ingång18 / 27A
Inspänning120 / 240V
Övergripande djup13.25
Totala höjden9
Total bredd5.5
PSI90
Nominell utgång40A

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.072
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)78.74
Fartygets bredd (cm)29.21
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKabellängdKlippkapacitetDuty CycleInspänningÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
MILLER ELECTRIC 907529 Plasma Cutter Inverter Spectrum 375 | AA6HPR 13Z845 90752912ft.3/8 vid 18 IPM240 V - 35 %, 120 V (20 A) - 20 %, 120 V (15 A) - 35 %208 / 240V 1PH13.25 "9"5.5 "35 659 kr
MILLER ELECTRIC 907579 Miller Spectrum 625; Plasmaskärare, 90 Psi, 12 fot | AD6RKD 49X315 90757912ft.5 / 8 "20%, 50%120 till 24013.25 "9"5.5 "46 022 kr
MILLER ELECTRIC 907583 Plasmaskärare Spektrum 875 90psi 20ft. | AD6RKE 49X319 90758320ft.7 / 8 "40%, 100%208 till 23018.5 "13.5 "8.75 "66 762 kr
MILLER ELECTRIC 907583002 Plasmaskärare Spektrum 875 90psi 25ft. | AD6RKF 49X321 90758300225ft.7 / 8 "40%, 100%208 till 23018.5 "13.5 "8.75 "77 758 kr
MILLER ELECTRIC 907584001 Plasmaskärspektrum 875 90 Psi 50ft. | AD6RKH 49X324 90758400150ft.7 / 8 "40%, 100%208 till 57518.5 "13.5 "8.75 "80 879 kr
MILLER ELECTRIC 907583001 Plasmaskärspektrum 875 90PSI 50 fot | AJ2GUH 49X320 907583001507/8208V - 40 %, 230V - 50 %120 / 240V18.513.58.7571 077 kr
MILLER ELECTRIC 907584002 Plasmaskärare, Spectrum 875 Auto-Line, 25 fot maskin | CT3GFK 49X325 907584002-------85 336 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILLER ELECTRIC 907579001 Plasmaskärarspektrum 625 90PSI 20 fot
49 445 kr /enhet