MILWAUKEE 6390-21 Cirkelsåg 7-1 / 4 tums blad 5800 rpm | AE2DNK 4WP31

MILWAUKEE 6390-21 Cirkelsåg 7-1/4 tums blad 5800 rpm

Finns i lager
Artikel: AE2DNK Modell: 6390-21Korsreferens: 4WP31

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 793 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCirkelsåg
Amps15.0
Förstärkare @ 120V15
Arbor Storlek5 / 8 "
Vinkelkapacitet50 grader
Blad Dia.7.25 "
BladsidanHöger
Broms typIngen
Ledningslängd9ft.
Skärdjup @ 45 grader1-13 / 16 "
Skärdjup @ 90 grader2-7 / 16 "
Hantera typTilt Lok (TM)
Ingen belastning RPM5800
Antal ledare2 Ledare
SkomaterialAluminium
Verktygslängd13 11 / 16 "
Verktygsvikt10.4 lb.
Spänning120 AC / DC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1225
Fartygets höjd (cm)27.43
Fartygets längd (cm)46.99
Fartygets bredd (cm)34.04
HS-kod8467220020
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellVerktygslängdAmpsBlad Dia.VerktygsviktSpänningBroms typLedningslängdHantera typPris
MILWAUKEE 6470-21 Cirkelsåg 10-1 / 4 tums blad 5200 rpm | AD9ATN 4NYE4 6470-2117.5 "15.010.25 "17.8 lb.120elektriska12ft.Borgen6 427 kr
MILWAUKEE 2732-21HD 7-1 / 4 tums cirkelsåg, 5800 utan belastning RPM, 12.0 A, bladets sida höger, 18 VAC | CD2KAB 481Z35 2732-21HD13.75 "12.07.25 "12.4 lb.18 VACelektriska-Mjukt grepp7 834 kr
MILWAUKEE 2830-20 Cirkelsåg, 7 1/4 tums bladdiameter, vänster bladsida | CF2MVU 55MN13 2830-2018-7 / 8 "-7 1 / 4 "-18 VDC---4 579 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 6390-21 Cirkelsåg 7-1/4 tums blad 5800 rpm
2 793 kr /enhet