MILWAUKEE 6470-21 Cirkelsåg 10-1 / 4 tums blad 5200 rpm | AD9ATN 4NYE4

MILWAUKEE 6470-21 Cirkelsåg 10-1/4 tums blad 5200 rpm

Finns i lager
Artikel: AD9ATN Modell: 6470-21Korsreferens: 4NYE4

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 427 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCirkelsåg
Amps15.0
Förstärkare @ 120V15
Arbor Storlek5 / 8 "
Vinkelkapacitet60 grader
Blad Dia.10.25 "
BladsidanHöger
Broms typelektriska
Ledningslängd12ft.
Skärdjup @ 45 grader2-3 / 4 "
Skärdjup @ 90 grader3-13 / 16 "
Hantera typBorgen
Ingen belastning RPM5200
Antal ledare2 Ledare
SkomaterialFlygplans aluminium
Verktygslängd17.5 "
Verktygsvikt17.8 lb.
Spänning120

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.9325
Fartygets höjd (cm)40.13
Fartygets längd (cm)42.93
Fartygets bredd (cm)35.31
HS-kod8202390080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellVerktygslängdAmpsBlad Dia.VerktygsviktSpänningBroms typLedningslängdHantera typPris
MILWAUKEE 6390-21 Cirkelsåg 7-1 / 4 tums blad 5800 rpm | AE2DNK 4WP31 6390-2113 11 / 16 "15.07.25 "10.4 lb.120 AC / DCIngen9ft.Tilt Lok (TM)2 793 kr
MILWAUKEE 2732-21HD 7-1 / 4 tums cirkelsåg, 5800 utan belastning RPM, 12.0 A, bladets sida höger, 18 VAC | CD2KAB 481Z35 2732-21HD13.75 "12.07.25 "12.4 lb.18 VACelektriska-Mjukt grepp7 834 kr
MILWAUKEE 2830-20 Cirkelsåg, 7 1/4 tums bladdiameter, vänster bladsida | CF2MVU 55MN13 2830-2018-7 / 8 "-7 1 / 4 "-18 VDC---4 579 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 6470-21 Cirkelsåg 10-1/4 tums blad 5200 rpm
6 427 kr /enhet