Milwaukee 2732-21HD cirkelsåg är idealisk för sågning av plywood och rammaterial på arbetsplatser. Den används inom konstruktion, träbearbetning och andra branscher för att leverera tillförlitlig prestanda för effektiv kapning i olika scenarier.
Funktioner:
- Denna cirkelsåg har en sladdlös strömkälla för enkel portabilitet och flexibilitet på arbetsplatser.
- Den har högersidig bladplacering för optimal sikt under skärning och har en direktdrivmekanism för förbättrad kraft och prestanda.
- Denna cirkelsåg har variabel hastighetskontroll, vilket gör att användarna kan justera skärhastigheten baserat på materialet och applikationen.
- Den erbjuder skydd, LED-ljus och magnesiumskor för ökad säkerhet, synlighet och hållbarhet.
- Denna cirkelsåg har dessutom en borstlös motor för förbättrad effektivitet och livslängd.
- Den inkluderar en snabbladdare med flera spänningar för snabb påfyllning av batteri.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken är den maximala bladhastigheten för denna Milwaukee 2732-21HD-cirkelsåg?
S. Den maximala knivhastigheten är 5800 rpm, vilket säkerställer snabb och effektiv skärprestanda.
F. Har denna cirkelsåg ett justerbart skärdjup?
S. Ja, denna Milwaukee 2732-21HD-cirkelsåg tillåter justerbart skärdjup, vilket ger flexibilitet för olika projektkrav.
F. Vad är vinkelområdet för denna cirkelsåg?
A. Avfasningsvinkelområdet är från 0 till 50 grader till höger, vilket erbjuder mångsidighet vid fasskärning.
F. Finns det förinställda avfasningsstopp?
S. Ja, det finns ett 50-graders fasstopp för snabb och exakt vinkeljustering.
F. Vad ingår i denna sladdlösa verktygssats?
S. Satsen innehåller (1) löst verktyg, (1) batteri, (1) laddare, tillsammans med en entreprenörsväska, multispänningssnabbladdare, REDLITHIUM högeffektbatteri och skiftnyckel.