MITUTOYO 129-serien utbytbara stavtyp Djupmikrometer


Filter
Städ: Flat , Kalibrerings certifikat: Nej , Rod Dia.: 0.157 " , SPC-utgång: Nej , Slända: Flat , Fingerborg: ratchet
StilModellBaslängdMätområdeUpplösningPris (ex moms)
A
129-127
2.5 "0 till 4 "0.0005 "/ 0.01 mm2 891 SEK
B
129-128
2.5 "0 till 6 "0.0001 "/ 0.001 mm4 042 SEK
C
129-131
4"0 till 4 "0.001 "/ 0.01 mm3 734 SEK
D
129-150
4"0 till 12 "0.001 "/ 0.01 mm6 379 SEK
B
129-132
4"0 till 6 "0.0001 "/ 0.001 mm3 712 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?