Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MITUTOYO 129-127 Djupmikrometer 0 till 4 tum | AE3CDR 5C722

MITUTOYO 129-127 Djupmikrometer 0 till 4 tum

Finns i lager
Artikel: AE3CDR Modell: 129-127Korsreferens: 5C722 / 2YNA6
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
2 891 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDjupmikrometer
StädFlat
AnvilmaterialHärdat stål
Baslängd2.5 "
Basstilfull
Kalibrerings certifikatNej
LåsmuttertypStång
Antal mätare1
Antal mätstänger4
Mätområde0 till 4 "
Upplösning0.0005 "/ 0.01 mm
Rod Dia.0.157 "
RodtypUtbytbar
SPC-utgångNej
SländaFlat
SpindelmaterialHärdat stål
Kausratchet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6525
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)26.92
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod9017304000
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Roterande spindel (Ja / Nej) (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellBaslängdMätområdeUpplösningPris
MITUTOYO 129-131 Djupmikrometer 0-4 tum 4 tums bas 4 stavar | AD6XPD 4CGH3 129-1314"0 till 4 "0.001 "/ 0.01 mm3 734 kr
MITUTOYO 129-150 Djupmikrometer 0-12 4 tums bas 12 stavar | AD6XPE 4CGH4 129-1504"0 till 12 "0.001 "/ 0.01 mm6 379 kr
MITUTOYO 129-128 Djupmikrometer 0 till 6 tum | AE3CDT 5C723 129-1282.5 "0 till 6 "0.0001 "/ 0.001 mm4 042 kr
MITUTOYO 129-132 Djupmikrometer 0 till 6 tum | AE3CDU 5C724 129-1324"0 till 6 "0.0001 "/ 0.001 mm3 712 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MITUTOYO 129-127 Djupmikrometer 0 till 4 tum
2 891 kr /enhet