Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MITUTOYO 2776S Dialindikator Agd 2 1 In | AD6XQU 4CGP6

MITUTOYO 2776S Urtavla Agd 2 1 In

Finns i lager
Artikel: AD6XQU Modell: 2776SKorsreferens: 4CGP6

Få det Maj 16, Torsdag
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
2 267 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDial indikator
AGD-nrAGD 2
Tillbaka typJuli
Bearing TypeEnkel
Kalibrerings certifikatNej
Kontaktpunkt Dia.1 / 8 "
KontaktpunktstilHårdmetallboll
Dial FärgWhite
Ring läsning0-50
Dialstorlek2.24 "
graderingar0.0005 "
Mätområde0 till 1 "
Räckvidd per revolution0.050 "
LäsningKontinuerlig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)19.3
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod9026806000
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Bezel Lock (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellgraderingarBearing TypeLagerMätområdeBezelKalibrerings certifikatFärgDesignaPris
MITUTOYO 1960T-indikator | AA8AGM 16X225 1960T0.01mmEnkelEnkel1mmJusterbar-GulAGD 12 262 kr
MITUTOYO 2046S-11 urtavla | AA8AGU 16X231 2046S-110.01mmjeweledjeweled10mmJusterbar-Gul-1 710 kr
MITUTOYO 2047S urtavla | AA8AGV 16X232 2047S0.01mmEnkelEnkel10mmJusterbar-GulAGD 21 837 kr
MITUTOYO 2109SB-10 urtavla | AA8AGZ 16X236 2109SB-100.001mmjeweledjeweled1mmJusterbar-GulAGD 23 204 kr
MITUTOYO 2929S-62 urtavla | AA8AHA 16X237 2929S-620.01mmEnkelEnkel0.8mmJusterbar-GulAGD 21 849 kr
MITUTOYO 1410s urtavla 0.001 Grad 0-0.25 tum Wh | AA8YBH 1ARB1 1410s0.001 "EnkelIcke juvelerad0.25 "räfflade-WhiteAGD 11 786 kr
MITUTOYO 2424S-19 Rattindikator Agd 2 2 In | AA8YCB 1ARD3 2424S-190.001 "jeweledjeweled2"JusterbarNejWhiteAGD 23 498 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MITUTOYO 2776S Urtavla Agd 2 1 In
2 267 kr /enhet