Trumma handtruckar är trumhanteringsutrustning som erbjuder möjligheten att flytta industriella trummor och fat säkert och enkelt. De är perfekta för platser där traditionella maskiner inte kan fungera på grund av utrymmesbegränsningar. Med dessa trumbilar kan du flytta en trumma från en pall till en utmatningsposition eller genom smala gångar.
Kräver din dagliga verksamhet att tunga, laddade trummor flyttas från en arbetsstation till en annan? Letar du efter sätt att tillhandahålla en säker miljö för dina arbetare samtidigt som du säkerställer högsta produktivitet under trumhantering? Vi har den perfekta lösningen för dig.
Morse 160-SS 4-hjuls trumbil flyttar stora containrar som hinkar, hinkar, fat eller fat. Den används för en rad applikationer inklusive plasttillverkning, livsmedelsbearbetning, metallbearbetning, flottunderhåll, konstruktion och läkemedelstillverkning. Den har en innovativ design som erbjuder säkerhet, mångsidighet och användarvänlighet. Den ergonomiska konstruktionen av denna 4-hjuliga trumbil gör att användaren enkelt kan lasta och lossa trummor, även när de är fyllda. Detta gör det möjligt för föraren att enkelt transportera trummor varhelst det behövs, även i de smalaste gångarna.
Användningsområden:
Ergonomiskt designad och extremt mångsidig, Morse 160-SS 4-hjuls trumma är gjord av 304 rostfritt stål och har pärlblästrad finish. Det används ofta i livsmedel och farmaceutiska tillämpningar.
Funktioner:
- Morse 160-SS är en 4-hjulig trummare som används för att flytta tunga fat inom livsmedels- och läkemedelsindustrin. Den klarar enkelt 114 liter (30 gallon), 208 liter (55 gallon) och 322 liter (85 gallon) fat och kan användas med kantad fiber, kantad plast, kantad poly, kantad stål, överpackning och bärgningsfat.
- Denna Morse-trumbil är gjord av korrosionsbeständigt, 304 rostfritt stål och har 4 hårda polyolefinhjul (med en diameter på 8 tum) för användning på jämna golv och i smala gångar. Den kan dispensera från en höjd av 32.4 cm, för att hälla vätskor utan ansträngning, utan att använda pumpar eller slangar.
- Användaren behöver inte balansera eller stödja trummans vikt eftersom trucken bär hela trummans vikt.
- Den har en klockkrok fäst på den övre kanten av trumman, som används för att lasta och lossa fat.
- Denna ergonomiska trumbil i rostfritt stål från Morse har ett extra långt, U-format knoghandtag för bättre grepp och styrkontroll.
- Morse 160-SS trumbil i rostfritt stål levereras med smidda tåstift i stål som är breda och rundade för att skydda trummor. De är formade för att säkerställa enkel upptagning av trummor.
- Den kan stå på 4 hjul, eller upprätt på 2 hjul, för bekväm förvaring.
- Denna enhet kan hantera trummor med diametrar på 14 till 28 tum (35.6 till 71.1 cm) och höjder på 31 till 41 tum (78.7 till 104.1 cm).
Kompatibla tillbehör:
- Morse 5058-P-remmar: Dessa remmar är designade för att hantera en kantlös plasttrumma med Morse 160-serien, 4-hjuliga trumbilar. Dessa remmar anpassar sig till behållare/fat för att ge maximal kontakt och minska skador på trumman. Dessa remmar tillåter också användaren att rymma nästan alla cylindriska föremål som har släta sidor.
Standarder och godkännanden:
- Morse 160-SS trumbil i rostfritt stål är tillverkad i enlighet med ANSI / AWS D1.1 svetsstandarder.
Installation:
- Morse 160-SS 4-hjuls trumbil levereras helt monterad, vilket innebär att föraren kommer att kräva liten eller ingen ansträngning för att ställa in enheten.
- Dessutom kan Morse 5058-P-bandsatsen installeras för att hantera en kantlös plasttrumma eller en trumma kortare än 31 tum (78.7 cm), för att förbättra funktionaliteten hos Morse 160-SS 4-hjuliga trummare.
Vanliga frågor och svar:
F. Erbjuder Morse annan trumhanteringsutrustning förutom trumhandtruckar?
S. Ja, Morse erbjuder en hel katalog av trumhanteringsutrustning inklusive trumbärare, dockor, rotatorer, rullar, lastbilar, lyftare och tillhållare. Letar du efter något som inte finns i vår katalog? Oroa dig inte. Anslut till våra kundansvariga som är tillgängliga 24x7 för att ta reda på om produkten fortfarande är tillgänglig eller vilka alternativa produkter som kan finnas. Raptor Supplies har ett dedikerat inköpsteam för att hjälpa kunder att köpa amerikanska reservdelar och produkter som inte finns i vår onlinekatalog. Vi kan också köpa föråldrade eller utgående produkter utan mycket krångel.
F. Är den här modellen idealisk för användning i tuff terräng?
A. Morse erbjuder 160-WP-SS trumbil med liknande specifikationer som Morse 160-SS trumbil i rostfritt stål, för användning i tuff terräng. En utmärkande egenskap som gör den annorlunda är dess 10 tums lufthjul som är monterade utanför ramen, vilket gör att enheten kan färdas över ojämn terräng eller galler.
F. Varför ska jag köpa en Morse-lastbil?
A.
- De är byggda för att hålla och är tillräckligt starka för att klara dagligt slit.
- De minskar risken för skador eftersom det krävs mindre fysisk ansträngning för att flytta last.
- De har tåstift som har utformats specifikt för att vara breda och rundade, för att underlätta lastningen av trummorna och skydda dem från skador.
- Morsehandtruckar kan bära hela vikten av en trumma så att föraren inte behöver balansera eller stödja trummans vikt.
F. Finns det några andra modeller som liknar Morse 160-SS?
S. Ja, Morse har dig täckt för alla situationer. Du kan bläddra igenom det omfattande 4 hjul trumbil katalog för att hitta något som passar just ditt företags behov. Om dina uppgifter kräver en modell med gnistbeständiga egenskaper, bör du överväga Morse 160M 4 hjul lastbil som också har pulverlackering för hållbarhet.
F. Hur fungerar Morse-trumbilar?
A. Morse-trumbilar lutas bakåt och balanseras på sina hjul så att de kan rullas från en plats till en annan. Det finns distinkta egenskaper och funktioner för varje trumbil som Morse tillverkar. På våra produktsidor kan du hitta data som ger detaljerad information för varje produkt.
F. Vilka trumhanteringssäkerhetsprocedurer bör jag vara medveten om när jag använder Morse 160-SS trumbil i rostfritt stål?
S. Det är alltid tillrådligt att flytta tunga fat med trumutrustning som är speciellt utformad för detta ändamål, såsom Morse 160-SS trumbil i rostfritt stål. Vid felaktig hantering kan en tung trumma orsaka allvarliga skador, skadas, slösa bort värdefullt innehåll eller till och med förorena miljön. Användning av trumutrustning och korrekta metoder för hantering av trummor måste läras ut till alla anställda.