MORSE DRUM 160-WP-SS Trumbil med 4 pneumatiska hjul, rostfritt stål, självstående | AF6EFT

MORSE DRUM 160-WP-SS trumlastbil med 4 pneumatiska hjul, rostfritt stål, självstående

Finns i lager
Artikel: AF6EFT Modell: 160-WP-SS

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 636 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrum Truck
Kapacitet1000 Ibs
Trumma Dia.14 "till 28"
Trummahöjd31 "till 41"
Trummans storlek30 till 85 gal.
Trumtypkantad
FinishBead Blast
GradeGrade 304
Höjd63 "
MaterialRostfritt stål
Typ4-hjul
Hjulbas27.25 "
Hjuldiameter10 "
HjultypBreda uppblåsta däck
Hjulbredd3.5 "
HjulBrett uppblåsta däck

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 39.6
Fartygets höjd (cm)88.9
Fartygets längd (cm)73.66
Fartygets bredd (cm)63.5
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Hanterar trumtyperna: kantad fiber, kantad plast, kantad poly, kantad stål, överpack och bärgning
    • Designad för att transportera trummor på 114 liter, 208 liter och 322 liter
    • 32.4 cm utmatningshöjd för att hälla vätskor enkelt utan att pumpar eller slangar behövs
    • Använder en klocka som låter dig enkelt ladda och lossa trummor

Produktvarianter

ProduktModellMaterialHjulKapacitetPris
MORSE DRUM 160 4-hjulig trumma, självstående, 454 kg kapacitet | AF6EFN 160Kolstål-1000 Ibs8 708 kr
MORSE DRUM 160M 4-hjulig trumma, självstående, gnistbeständig, 454 kg kapacitet | AF6EFP 160MStål-1000 Ibs-
RFQ
MORSE DRUM 160-SS 4-hjuls trumbil, rostfritt stål, 454 kg Kapacitet | AF6EFQ 8CFV0 160-SSRostfritt stål-1000 Ibs21 492 kr
MORSE DRUM 160-WP trumbil med 4 pneumatiska hjul, självstående, 454 kg kapacitet | AF6EFR 8V189 160-WPStål-1000 Ibs12 733 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 160-WP-SS trumlastbil med 4 pneumatiska hjul, rostfritt stål, självstående
21 636 kr /enhet