MORSE DRUM 160M 4-hjulig trumma, självstående, gnistbeständig, 454 kg kapacitet | AF6EFP

MORSE DRUM 160M 4-hjuls trumlastbil, självstående, gnistbeständig, 454 kg kapacitet

Artikel: AF6EFP Modell: 160M

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrum Truck
Kapacitet1000 Ibs
Trumma Dia.14 "till 28"
Trummahöjd31 "till 41"
Trummans storlek30 till 85 gal.
Trumtypkantad
Höjd63 "
MaterialStål
GnistbeständigNej
Typ4-hjul
Hjuldiameter8"
Hjulmaterialpolyolefin
Hjulpolyolefin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 33.3
Fartygets höjd (cm)88.9
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)53.34
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Stöder trumtyperna: fibrer med fälg, kantad plast, kantad poly, kantad stål, överpackning och bärgning
    • Utformad för att säkert hantera trummor på 114 liter, 210 liter och 320 liter
    • Tillverkad av gnistbeständig monel för att säkerställa en säker arbetsmiljö
    • Pulverlack för ökad hållbarhet

Produktvarianter

ProduktModellMaterialHjulKapacitetPris
MORSE DRUM 160 4-hjulig trumma, självstående, 454 kg kapacitet | AF6EFN 160Kolstål-1000 Ibs8 708 kr
MORSE DRUM 160-SS 4-hjuls trumbil, rostfritt stål, 454 kg Kapacitet | AF6EFQ 8CFV0 160-SSRostfritt stål-1000 Ibs21 492 kr
MORSE DRUM 160-WP trumbil med 4 pneumatiska hjul, självstående, 454 kg kapacitet | AF6EFR 8V189 160-WPStål-1000 Ibs12 733 kr
MORSE DRUM 160-WP-SS Trumbil med 4 pneumatiska hjul, rostfritt stål, självstående | AF6EFT 160-WP-SSRostfritt stål-1000 Ibs21 636 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 160M 4-hjuls trumlastbil, självstående, gnistbeständig, 454 kg kapacitet