NOTRAX Ledande Runner elektrostatiska urladdningsmattor


Filter
Färg: Svart
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
743C3660BL
91 cm per linjär meter1 143 SEK
RFQ
A
743R3660BL
91 cm x 18.3 m19 102 SEK
RFQ

Ledande Runner elektrostatiska urladdningsmattor

Notrax 743 Series Conductive Runner golvmattor är designade för användning med golv, gångvägar eller som foder för förvaringshyllor och arbetsplattformar. Dessa enheter har en ledande vinylsvamp som tillåter bortledning av statisk urladdning för att skydda anställda och känsliga komponenter (placerade på dessa mattor) från skadliga statiska stötar. De är utrustade med en speciell serie av ESD-tillbehör som förbinder arbetsytan, det ledande materialet och operatörerna till en gemensam jordpunkt, och säkerställer därigenom statisk elektricitetsflöde till golvet på ett kontrollerat sätt. Dessa mattor klarar temperaturer från -28 till +93 grader C och har ett strukturerat stenmönster för halksäkerhet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?