NUPLA 26505 Slägga Hammer Mjukt stål Face 10lb | AD7TKE 4GFD8 / BDS-10-32

NUPLA 26505 Slägghammare mjukt stålyta 10lb

Finns i lager
Artikel: AD7TKE Modell: 26505Korsreferens: 4GFD8 / BDS-10-32

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 337 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 2
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMjuk ansiktsslägga
Ansiktsdiameter2.625 "
Hantera färgSvart
Handtag DesignErgonomisk
Hantera materialGlasfiber
HuvudfärgBlå
Head Längd6.75 "
HuvudmaterialMjukt säkerhetsstål
Huvudvikt10 lb.
Huvudets bredd2.5 "
Total längd31.625 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.49
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8205206000
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

Nupla 26505 slägga är designad för att driva stolpar, sitta för jordbruks- eller gruvutrustning och utföra tunga byggprojekt.

Funktioner:

  • Den har en total längd på 31-5/8 tum för ökad åtkomst till svåråtkomliga områden.
  • Denna Nupla-enhet är utrustad med ett 6-3/4 tums huvud för tunga applikationer som staketstolpar och järnvägsspikar.
  • Den har en ythårdhet på Rockwell 30 C för ökad seghet.
  • Denna slägga kommer med ett halkfritt grepp för bättre grepp.

Standarder och godkännanden:

  • ASME B107.54

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är handtaget på Nupla 26505 hammare gjort av?

S. Handtaget på Nupla 26505 hammare är tillverkat av glasfiber för strukturell styvhet.

F. Vilket material används för att göra denna slägga?

S. Denna slägga har en mjuk stålyta för att slå mot kilar och mejslar utan att skada dem.

F. Varför är huvudet blått?

A. Nupla 26505 slägga i mjukt stål har ett blått huvud märkt 'S' för säkerhet och enkel identifiering på arbetsplatsen.

Produktvarianter

ProduktModellAnsiktsdiameterHead LängdHuvudviktHuvudets breddTotal längdPris
NUPLA 26500 Slaghammer mjukt stål 13 1/2 tum 2lb | AD7TJZ 4GFD3 / BDS-2-14 265001.5 "4.25 "2 lb.1.5 "13.5 "632SEK
NUPLA 26501 Slägghammare Mjukt stålyta 3 Lb | AD7TKA 4GFD4 / BDS-3-14 265011.625 "4.75 "3 lb.1.75 "13.75 "695SEK
NUPLA 26502 Slägga Hammer mjukt stål ansikte 4 Lb | AD7TKB 4GFD5 / BDS-4-14 265021.625 "5.25 "4 lb.1.875 "14 "702SEK
NUPLA 26503 Släghammare Mjukt stålsida 6 Lb | AD7TKC 4GFD6 / BDS-6-32 265032.25 "5.75 "6 lb.2.125 "31.25 "987SEK
NUPLA 26504 Slägga Hammer mjukt stål ansikte 8 Lb | AD7TKD 4GFD7 / BDS-8-32 265042.5 "6.25 "8 lb.2.25 "31.5 "1 195 kr
NUPLA 26506 Slägga Hammer mjukt stål ansikte 32 tum 12lb | AD7TKF 4GFD9 / BDS-12-32 265062 5 / 16 "7.25 "12 lb.2.75 "32 "1 526 kr
NUPLA 26507 Slägga Hammer mjukt stål ansikte 16lb | AD7TKG 4GFE1 / BDS-16-32 265072.125 "8.25 "16 lb.2.875 "32.25 "2 001 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUPLA 26505 Slägghammare mjukt stålyta 10lb
1 337 kr /enhet