Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NUPLA 26500 Slaghammer mjukt stål 13 1/2 tum 2lb | AD7TJZ 4GFD3 / BDS-2-14

NUPLA 26500 Slägghammare Mjukt stål 13 1/2 Inch 2lb

Finns i lager
Artikel: AD7TJZ Modell: 26500Korsreferens: 4GFD3 / BDS-2-14
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
632SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 2
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMjuk ansiktsslägga
Ansiktsdiameter1.5 "
Hantera färgSvart
Handtag DesignErgonomisk
Hantera materialGlasfiber
HuvudfärgBlå
Head Längd4.25 "
HuvudmaterialMjukt säkerhetsstål
Huvudvikt2 lb.
Huvudets bredd1.5 "
Total längd13.5 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.26
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)34.54
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8205206000
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

Nupla 26500 slägga är lämplig för att ta bort stansar, slå ner stora spikar eller bända isär föremål.

Funktioner:

  • Det mjuka stålhuvudet har en maximal hårdhet på 30 Rockwell C för att minska skjuvning vid slag av hårt stål.
  • Denna 2 lb hammare har ett ergo power, formsprutat handtag som är tillverkat via pultrudering. Processen använder ett unikt hartsmaterial och tusentals trådar av glasfiber, som erbjuder säkerhet, hållbarhet och utmärkt motståndskraft mot väder och kemikalier.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad består hammaren av?

S. Denna mjuka slägga har skottladdade inre hålrum i komposit, helt innesluten i en tuff ytterjacka av polymer för överlägset skydd och förbättrad slagkraft.

F. Vad är fördelen med ett halkfritt grepp?

S. Handtaget kommer med ett ergonomiskt halkfritt grepp som minskar armansträngning och trötthet tack vare mindre kläm- och greppansträngning.

F. Varför anses ett glasfiberhandtag vara bättre än ett trähandtag?

S. Ett glasfiberhandtag är styvare och har längre hållbarhet än ett trähandtag och påverkas inte av svamp, termiter eller torrröta.

Produktvarianter

ProduktModellAnsiktsdiameterHead LängdHuvudviktHuvudets breddTotal längdPris
NUPLA 26501 Slägghammare Mjukt stålyta 3 Lb | AD7TKA 4GFD4 / BDS-3-14 265011.625 "4.75 "3 lb.1.75 "13.75 "695SEK
NUPLA 26502 Slägga Hammer mjukt stål ansikte 4 Lb | AD7TKB 4GFD5 / BDS-4-14 265021.625 "5.25 "4 lb.1.875 "14 "702SEK
NUPLA 26503 Släghammare Mjukt stålsida 6 Lb | AD7TKC 4GFD6 / BDS-6-32 265032.25 "5.75 "6 lb.2.125 "31.25 "987SEK
NUPLA 26504 Slägga Hammer mjukt stål ansikte 8 Lb | AD7TKD 4GFD7 / BDS-8-32 265042.5 "6.25 "8 lb.2.25 "31.5 "1 195 kr
NUPLA 26505 Slägga Hammer Mjukt stål Face 10lb | AD7TKE 4GFD8 / BDS-10-32 265052.625 "6.75 "10 lb.2.5 "31.625 "1 337 kr
NUPLA 26506 Slägga Hammer mjukt stål ansikte 32 tum 12lb | AD7TKF 4GFD9 / BDS-12-32 265062 5 / 16 "7.25 "12 lb.2.75 "32 "1 526 kr
NUPLA 26507 Slägga Hammer mjukt stål ansikte 16lb | AD7TKG 4GFE1 / BDS-16-32 265072.125 "8.25 "16 lb.2.875 "32.25 "2 001 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUPLA 26500 Slägghammare Mjukt stål 13 1/2 Inch 2lb
632SEK /enhet