NUPLA 26507 Slägga Hammer mjukt stål ansikte 16lb | AD7TKG 4GFE1 / BDS-16-32

NUPLA 26507 Slägghammare mjukt stålyta 16lb

Finns i lager
Artikel: AD7TKG Modell: 26507Korsreferens: 4GFE1 / BDS-16-32

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 001 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 2
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMjuk ansiktsslägga
Ansiktsdiameter2.125 "
Hantera färgSvart
Handtag DesignErgonomisk
Hantera materialGlasfiber
HuvudfärgBlå
Head Längd8.25 "
HuvudmaterialMjukt säkerhetsstål
Huvudvikt16 lb.
Huvudets bredd2.875 "
Total längd32.25 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.4375
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)81.79
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8205206000
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

Nupla 26507 slägga ger slagkraftiga precisionsslag utan att skada föremål. Denna mjuka slägga är användbar inom gruvindustrin för att böja och forma ohärdade föremål.

Funktioner:

  • Nupla 26507 slägga har ett glasfiberhandtag för enkel manövrering och minskad trötthet.
  • Dess mjuka stålhuvud svampar samtidigt som de slår hårdare material och förhindrar skador på träffade föremål.
  • Denna 16 lb slägga har en S-märkning på sitt blåfärgade huvud för enkel identifiering på arbetsplatsen.

Kompatibla tillbehör:

  • Tether Kit: Med detta kit kan användare tjudra hammaren till sig själva medan de använder den på en upphöjd plattform. Det är lätt att bära hammaren.

Standarder och godkännanden:

  • ASME B107.54

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är fördelen med ett långt handtag?

S. Det långa handtaget tillåter användare att samla fart under en svängning och applicera en relativt större kraft än hammare med korta handtag.

F. Vilken är den slående ythårdheten hos denna Nupla slägga?

A. 35RH.

F. Hur är en mjuk hammare bättre än en hård hammare?

S. De mjuka ansiktshamrarna skyddar användare samtidigt som de gör rekursiva slag. Dess ansikte absorberar ryggkraft och deformeras tillfälligt för att begränsa kraftutbredningen till användarens armar.

Produktvarianter

ProduktModellAnsiktsdiameterHead LängdHuvudviktHuvudets breddTotal längdPris
NUPLA 26500 Slaghammer mjukt stål 13 1/2 tum 2lb | AD7TJZ 4GFD3 / BDS-2-14 265001.5 "4.25 "2 lb.1.5 "13.5 "632SEK
NUPLA 26501 Slägghammare Mjukt stålyta 3 Lb | AD7TKA 4GFD4 / BDS-3-14 265011.625 "4.75 "3 lb.1.75 "13.75 "695SEK
NUPLA 26502 Slägga Hammer mjukt stål ansikte 4 Lb | AD7TKB 4GFD5 / BDS-4-14 265021.625 "5.25 "4 lb.1.875 "14 "702SEK
NUPLA 26503 Släghammare Mjukt stålsida 6 Lb | AD7TKC 4GFD6 / BDS-6-32 265032.25 "5.75 "6 lb.2.125 "31.25 "987SEK
NUPLA 26504 Slägga Hammer mjukt stål ansikte 8 Lb | AD7TKD 4GFD7 / BDS-8-32 265042.5 "6.25 "8 lb.2.25 "31.5 "1 195 kr
NUPLA 26505 Slägga Hammer Mjukt stål Face 10lb | AD7TKE 4GFD8 / BDS-10-32 265052.625 "6.75 "10 lb.2.5 "31.625 "1 337 kr
NUPLA 26506 Slägga Hammer mjukt stål ansikte 32 tum 12lb | AD7TKF 4GFD9 / BDS-12-32 265062 5 / 16 "7.25 "12 lb.2.75 "32 "1 526 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUPLA 26507 Slägghammare mjukt stålyta 16lb
2 001 kr /enhet