NUPLA 26508 Slägga Hammer mjukt stål ansikte 20lb | AD7TKH 4GFE2 / BDS-20-32

NUPLA 26508 Slägghammare mjukt stålyta 20lb

Finns i lager
Artikel: AD7TKH Modell: 26508Korsreferens: 4GFE2 / BDS-20-32

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 644 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 2
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMjuk ansiktsslägga
Ansiktsdiameter2 5 / 16 "
Hantera färgSvart
Handtag DesignErgonomisk
Hantera materialGlasfiber
HuvudfärgBlå
Head Längd8.625 "
HuvudmaterialMjukt säkerhetsstål
Huvudvikt20 lb.
Huvudets bredd3.25 "
Total längd32.5 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.125
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)82.55
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8205206000
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

Nupla 26508 mjuk stålhammare är designad för att driva stift och positionera delar i bearbetnings- och metallbearbetningsapplikationer.

Funktioner:

  • Den har ett mjukt stålhuvud som minimerar rebound och ger ett mer fokuserat slag för att minska skador på arbetsstycket.
  • Den har ett Ergo-Power, formsprutat handtag med en solid pultruderad Nuplaglas-kärna för att skydda glasfiberhandtaget från överslag och förlänga dess livslängd.
  • Denna Nupla 20 lb slägga har en maximal hårdhet på 30 Rockwell C och SG stil grepp för utmärkt grepp om handtaget (även utan handskar) i alla väderförhållanden.

Standarder och godkännanden:

  • ASME B107.54

Vanliga frågor och svar:

F. Hur är Nuplaglas-handtaget konstruerat?

S. Nuplaglas-handtaget genomgår pultrusionsbehandling som använder tusentals trådar av glasfiber och patentskyddat hartsmaterial. När konstant tryck appliceras börjar hartset smälta och impregnerar den fibrösa armeringen. Detta gör handtaget supertåligt och motståndskraftigt mot väder och kemikalier.

F. Varför är hammarhuvudet märkt med 'S'?

A. Hammarens blåa huvud är märkt med 'S' för säkerhet, vilket möjliggör snabb identifiering på arbetsplatsen.

Produktvarianter

ProduktModellAnsiktsdiameterHead LängdHuvudviktHuvudets breddTotal längdPris
NUPLA 26500 Slaghammer mjukt stål 13 1/2 tum 2lb | AD7TJZ 4GFD3 / BDS-2-14 265001.5 "4.25 "2 lb.1.5 "13.5 "632SEK
NUPLA 26501 Slägghammare Mjukt stålyta 3 Lb | AD7TKA 4GFD4 / BDS-3-14 265011.625 "4.75 "3 lb.1.75 "13.75 "695SEK
NUPLA 26502 Slägga Hammer mjukt stål ansikte 4 Lb | AD7TKB 4GFD5 / BDS-4-14 265021.625 "5.25 "4 lb.1.875 "14 "702SEK
NUPLA 26503 Släghammare Mjukt stålsida 6 Lb | AD7TKC 4GFD6 / BDS-6-32 265032.25 "5.75 "6 lb.2.125 "31.25 "987SEK
NUPLA 26504 Slägga Hammer mjukt stål ansikte 8 Lb | AD7TKD 4GFD7 / BDS-8-32 265042.5 "6.25 "8 lb.2.25 "31.5 "1 195 kr
NUPLA 26505 Slägga Hammer Mjukt stål Face 10lb | AD7TKE 4GFD8 / BDS-10-32 265052.625 "6.75 "10 lb.2.5 "31.625 "1 337 kr
NUPLA 26506 Slägga Hammer mjukt stål ansikte 32 tum 12lb | AD7TKF 4GFD9 / BDS-12-32 265062 5 / 16 "7.25 "12 lb.2.75 "32 "1 526 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NUPLA 26508 Slägghammare mjukt stålyta 20lb
2 644 kr /enhet