Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NYCOIL 2VDZ7 Slang 12 mm Ytterdiameter Nylon Klar 100 fot | AC3PQN

NYCOIL 2VDZ7 slang 12 mm ytterdiameter nylon klar 100 fot

Finns i lager
Artikel: AC3PQN Modell: 2VDZ7
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
1 494 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Sprängtryck600 psi
FärgNatural
HårdhetShore D: 60
Inuti Dia.10mm
Längd100ft.
MaterialNylon
Max. Tryck233 vid 68 grader F.
Utanför Dia.12 mm
Temp. Räckvidd-4 till 175 F.
Tolerans+0.002 till -0.004 "
Vakuumbetyg28 tum Hg
Vägg tjocklek0.039 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4964
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)48.77
Fartygets bredd (cm)50.04
HS-kod3917320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSprängtryckFärgInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Vägg tjocklekPris
NYCOIL 2VDN4 slang 4mm eller 5/32 tums nylon klar 100 fot | AC3PNU 2VDN4825 PSINatural0.106 "333 vid 68 grader F.5/32 "eller 4 mm0.025 "337SEK
NYCOIL 2VDN7 slang 8mm eller 5/16 tums nylon klar 100 fot | AC3PNX 2VDN7660 PSINatural0.232 "333 vid 68 grader F.5/16 "eller 8 mm0.040 "710SEK
NYCOIL 2VDP2 slang 4mm eller 5/32 tum ytterdiameter nylon svart 100 fot | AC3PPB 2VDP2825 PSISvart0.106 "333 vid 68 grader F.5/32 "eller 4 mm0.025 "354SEK
NYCOIL 2VDP5 -slang 8 mm eller 5/16 tum ytterdiameter nylon svart 100 fot | AC3PPD 2VDP5660 PSISvart0.232 "333 vid 68 grader F.5/16 "eller 8 mm0.040 "760SEK
NYCOIL 2VDY8 Slang 6mm Ytterdiameter Nylon Svart 100 fot | AC3PQK 2VDY8795 PSISvart4mm400 vid 68 grader F.6mm0.039 "625SEK
NYCOIL 2VDZ4 Slang 6mm Ytterdiameter Nylon Klar 100 fot | AC3PQL 2VDZ4795 PSINatural4mm400 vid 68 grader F.6mm0.039 "641SEK
NYCOIL 2VDZ6 slang 10mm ytterdiameter nylon klar 100 fot | AC3PQM 2VDZ6660 PSINatural8mm200 vid 68 grader F.10mm0.039 "993SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NYCOIL 2VDZ7 slang 12 mm ytterdiameter nylon klar 100 fot
1 494 kr /enhet