Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NYCOIL 2VDP2 slang 4mm eller 5/32 tum ytterdiameter nylon svart 100 fot | AC3PPB

NYCOIL 2VDP2-slang 4 mm eller 5/32 tum ytterdiameter nylonsvart 100 fot

Finns i lager
Artikel: AC3PPB Modell: 2VDP2
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
354SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlang
Sprängtryck825 PSI
FärgSvart
HårdhetShore D: 60
Inuti Dia.0.106 "
Längd100ft.
MaterialNylon
Max. Tryck333 vid 68 grader F.
Utanför Dia.5/32 "eller 4 mm
Temp. Räckvidd-4 till 175 F.
Tolerans+0.002 till -0.004 "
Vakuumbetyg28 tum Hg
Vägg tjocklek0.025 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)27.43
Fartygets bredd (cm)28.19
HS-kod3917320050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSprängtryckFärgInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Vägg tjocklekPris
NYCOIL 2VDN4 slang 4mm eller 5/32 tums nylon klar 100 fot | AC3PNU 2VDN4825 PSINatural0.106 "333 vid 68 grader F.5/32 "eller 4 mm0.025 "337SEK
NYCOIL 2VDN7 slang 8mm eller 5/16 tums nylon klar 100 fot | AC3PNX 2VDN7660 PSINatural0.232 "333 vid 68 grader F.5/16 "eller 8 mm0.040 "710SEK
NYCOIL 2VDP5 -slang 8 mm eller 5/16 tum ytterdiameter nylon svart 100 fot | AC3PPD 2VDP5660 PSISvart0.232 "333 vid 68 grader F.5/16 "eller 8 mm0.040 "760SEK
NYCOIL 2VDY8 Slang 6mm Ytterdiameter Nylon Svart 100 fot | AC3PQK 2VDY8795 PSISvart4mm400 vid 68 grader F.6mm0.039 "625SEK
NYCOIL 2VDZ4 Slang 6mm Ytterdiameter Nylon Klar 100 fot | AC3PQL 2VDZ4795 PSINatural4mm400 vid 68 grader F.6mm0.039 "641SEK
NYCOIL 2VDZ6 slang 10mm ytterdiameter nylon klar 100 fot | AC3PQM 2VDZ6660 PSINatural8mm200 vid 68 grader F.10mm0.039 "993SEK
NYCOIL 2VDZ7 Slang 12 mm Ytterdiameter Nylon Klar 100 fot | AC3PQN 2VDZ7600 psiNatural10mm233 vid 68 grader F.12 mm0.039 "1 494 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NYCOIL 2VDP2-slang 4 mm eller 5/32 tum ytterdiameter nylonsvart 100 fot
354SEK /enhet