Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

NYLATRON NSM 2XPJ5 ark nylon 6 grå 1/4 tum 12 x 48 tum | AC3YXV

NYLATRON NSM 2XPJ5 ark nylon 6 grå 1/4 tum 12 x 48 tum

Finns i lager
Artikel: AC3YXV Modell: 2XPJ5

Få det Maj 7, Tisdag
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
6 066 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArk lager
FärgGrå
Längd48 "
Längdtolerans+0.125 "/ - 0.000"
MaterialGjuten nylon 6
Material TypFyllt fast smörjmedel
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 200 grader F.
Draghållfasthet11,000 psi
Tjocklek0.25 "
Tjocktolerans+0.025 "/ - 0.000"
Bredd12 "
Breddstolerans+0.125 "/ - 0.000"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.925
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)122.43
Fartygets bredd (cm)30.73
HS-kod3920920000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdTjocklekTjocktoleransBreddPris
NYLATRON NSM 2XPF8 ark nylon 6 grå 1/4 tum 12 x 12 tum | AC3YXE 2 XPF812 "0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "1 516 kr
NYLATRON NSM 2XPF9 ark nylon 6 grå 3/8 tum 12 x 12 tum | AC3YXF 2 XPF912 "0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "1 890 kr
NYLATRON NSM 2XPG1 ark, nylon 6, grå, 1/2 tum, 12 x 12 tum, slitstark | AC3YXG 2XPG112 "0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "2 280 kr
NYLATRON NSM 2XPG2 Sheet Nylon 6 Grå 5/8 tum 12 x 12 tum | AC3YXH 2XPG212 "0.625 "+0.025 "/ - 0.000"12 "2 800 kr
NYLATRON NSM 2XPG3 ark nylon 6 grå 3/4 tum 12 x 12 tum | AC3YXJ 2XPG312 "0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "3 307 kr
NYLATRON NSM 2XPG4 Ark Nylon 6 Grå 1 tum T 12 x 12 tum | AC3YXK 2XPG412 "1"+0.025 "/ - 0.000"12 "4 300 kr
NYLATRON NSM 2XPG8 Ark nylongrå 2 1/2 tum 12 x 12 tum | AC3YXL 2XPG812 "2.5 "+0.080 "/ - 0.000"12 "8 803 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NYLATRON NSM 2XPJ5 ark nylon 6 grå 1/4 tum 12 x 48 tum
6 066 kr /enhet