OETIKER 15400054 Hose Clamp, Band Width 0.27 Inch, Size Range 3.3 mm to 4.2 mm, Pack Of 100 | CM9ACC

OETIKER 15400054 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 3.3 mm till 4.2 mm, paket med 100

Artikel: CM9ACC Modell: 15400054
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖronklämma
Strap MaterialRostfritt stål, Materialnr. 1.4301/UNS S30400
Bandbredd0.27 "
Öronbredd5.5 mm
Paketstorlek100
Storleksområde3.3 mm - 4.2 mm
Storleksreferens04.6RER
Typ1 öronklämma med insats

Produktvarianter

ProduktModellStorleksområdeBandbreddStorleksreferensÖronbreddPaketstorlekförp. Antal.Pris
OETIKER 15400010 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 2.5 mm till 2.9 mm, paket med 100 | CD4QTY 154000102.5 mm till 2.9 mm0.27 "03.3RER1.4 mm1001003 220 kr
OETIKER 15400011 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 2.7 mm till 3.1 mm, paket med 100 stycken | CD4QTZ 154000112.7 mm till 3.1 mm0.27 "03.5RER1.4 mm1001001 087 kr
OETIKER 15400012 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 2.9 mm till 3.7 mm, paket med 100 stycken | CD4QUA 154000122.9 mm till 3.7 mm0.27 "04.1RER2.5 mm1001002 927 kr
OETIKER 15400063 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 3.3 mm till 4.2 mm, paket med 100 stycken | CD4QUB 154000633.3 mm till 4.2 mm0.27 "04.6RER3 mm1001002 555 kr
OETIKER 15400013 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 3.7 mm till 4.7 mm, paket med 100 stycken | CD4QUC 154000133.7 mm till 4.7 mm0.27 "05.1RER3.2 mm1001002 174 kr
OETIKER 15400064 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 4.2 mm till 5.2 mm, paket med 100 stycken | CD4QUD 154000644.2 mm till 5.2 mm0.27 "05.6RER3.2 mm1001002 488 kr
OETIKER 15400014 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 4.7 mm till 5.7 mm, paket med 100 | CD4QUE 154000144.7 mm till 5.7 mm0.27 "06.1RER3.2 mm1001002 425 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OETIKER 15400054 Slangklämma, bandbredd 0.27 tum, storleksintervall 3.3 mm till 4.2 mm, paket med 100