Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OETIKER 14100499 Compound Action Pincer, Böjda handtag, Käftbredd 12.4 mm, Öppningsgap Topp 20.3 mm

Finns i lager
Artikel: CH6DJZ Modell: 14100499Korsreferens: HIP2000499
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
710SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRatchet Pincer
Klämkraft2000N
Höjd23 mm
KäftstilSidokäke
Käftbredd12.4 mm
Längd230 mm
Max. Öronbredd13 mm
Öppningsgap20.3 mm, 15.4 mm
Paketstorlek1
Använd med105-serien, 151-serien, 153-serien, 154-serien, 155-serien, 159-serien, 163-serien, 167-serien, 109-serien, 113-serien, 123-serien, 196-serien, 117-serien
Bredd63 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.34

Produktvarianter

ProduktModellKäftstilÖppningsgapKäftbreddLängdBreddPris
OETIKER 14100498 Compound Action Pincer, Raka handtag, Käftbredd 12.4 mm, Öppningsgap Topp 21.6 mm | CH6DJY HIP2000498 14100498Sidokäke21.6 mm, 16.3 mm12.4 mm230 mm58 mm710SEK
OETIKER 14100496 Compound Action Pincer, Käftbredd 19 mm, Öppningsspalt Topp 19.5 mm | CM9ANK 14100496Standard käke19.5 mm19 mm230 mm58 mm-
RFQ
OETIKER 14100497 Compound Action Pincer, Käftbredd 19 mm, Öppningsspalt Topp 18.4 mm | CM9ANL 14100497Standard käke18.4 mm19 mm232 mm63 mm-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OETIKER 14100499 Compound Action Pincer, Böjda handtag, Käftbredd 12.4 mm, Öppningsgap Topp 20.3 mm
710SEK /enhet