Oetiker 14100498 sammansatt tång är idealisk för att krympa säkert på slangar och kopplingar. Denna tång effektiviserar installationsprocessen av klämmor, vilket bidrar till minskad installationstid och konsekvent tryck på applikationen. Det används i olika applikationer, såsom bilar, VVS, konstruktion och mer.
Funktioner:
- Den har en sammansatt verkningsmekanism för att förenkla crimpningsprocessen och säkerställa säker klämning av klämmor.
- Denna sidokäke-öronklämma kommer med breda tvåmaterialsgrepp för att effektivt fördela handtrycket för att öka stödet.
- Den erbjuder bekvämligheten med enhandsmanövrering, vilket ökar effektiviteten under pressningsuppgifter.
- Det raka handtaget på denna käköronklämma fungerar sömlöst med både vänster och höger hand, och tillgodoser specifika användarkrav
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken är den maximala klämkraften som Oetiker 14100498 handinstallationstång kan motstå?
A. Den tål en maximal klämkraft på 2000 lb.
F. Hur mäter du storleken på en Oetiker-klämma?
A. Mät helt enkelt ytterdiametern på slangen installerad på en koppling. Välj en slangklämma så att slangens ytterdiameter är ungefär i mitten av klämmans klämområde.
F. Hur skiljer sig denna sammansatta tång från vanliga tång?
S. Den sammansatta tången har en specialiserad mekanism som underlättar användarens kraft för enkel och mer effektiv pressning. Standardtång förlitar sig enbart på manuell kraft utan denna förstärkning.
F. Vilket är det rekommenderade underhållsschemat för denna tång?
A. Kontrollera ofta tången för indikationer på slitage, skador eller korrosion. Efter varje användning, rengör den noggrant och applicera smörjning på eventuella rörliga komponenter om det behövs.
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer lämplig klämstorlek för en specifik applikation?
A. Tänk på slangdiameter, kopplingstyp och tillverkarens rekommendationer när du väljer rätt klämmastorlek för din applikation.