Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON STI 44507-1660 Förreglingsbrytare 1no / 1nc Abs | AC2MLM 2LCF1

OMRON STI 44507-1660 Interlock Switch 1no/1nc Abs

Finns i lager
Artikel: AC2MLM Modell: 44507-1660Korsreferens: 2LCF1
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
4 867 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsspärrbrytare
AC-kontaktbetyg2A @ 230V
Ställdonets djup0.75 "
Ställdonets höjd3.25 "
Ställdonets bredd0.75 "
Body MaterialABS
Kabellängd9.8ft.
Kontaktformulär1NO, 1NC
IP-värdeIP67
NEMA-betyg6
Av avkänningsavstånd0.47 "till 0.98"
På avkänningsavstånd0.28 "till 0.47"
Driftstemp. Räckvidd14 grader till 131 grader F.
Byt djup0.67 "
Växla höjd0.75 "
Växla bredd0.75 "
UppsägningstypBare tråd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536507000
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellStälldonets höjdBody MaterialKabellängdKontaktformulärDriftstemp. RäckviddPris
OMRON STI 44507-1661 Förreglingsbrytare 1no / 1nc Abs | AC2MLN ​​2LCF2 44507-16613.25 "ABS19.7ft.1NO, 1NC14 grader till 131 grader F.5 367 kr
OMRON STI 44507-1620 Förreglingsbrytare 1no / 1nc Abs | AC2MLW 2LCF9 44507-16203.25 "ABS9.8ft.1NO, 1NC14 grader till 131 grader F.4 327 kr
OMRON STI 44507-1621 Spärrbrytare 1nr/1nc Abs | AC2MLX 2LCG1 44507-16213.25 "ABS19.7ft.1NO, 1NC14 grader till 131 grader F.5 958 kr
OMRON STI 44507-3620 Förreglingsbrytare 1no / 1nc Ss | AC2MMF 2LCH2 44507-36203.21 "Rostfritt stål9.8ft.1NO / 1NC14 grader till 257 grader F.6 231 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON STI 44507-1660 Interlock Switch 1no/1nc Abs
4 867 kr /enhet