Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON STI 44507-1661 Förreglingsbrytare 1no / 1nc Abs | AC2MLN ​​2LCF2

OMRON STI 44507-1661 Interlock Switch 1no/1nc Abs

Finns i lager
Artikel: AC2MLN Modell: 44507-1661Korsreferens: 2LCF2
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
5 318 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsspärrbrytare
AC-kontaktbetyg2A @ 230V
Ställdonets djup0.75 "
Ställdonets höjd3.25 "
Ställdonets bredd0.75 "
Body MaterialABS
Kabellängd19.7ft.
Kontaktformulär1NO, 1NC
IP-värdeIP67
NEMA-betyg6
Av avkänningsavstånd0.47 "till 0.98"
På avkänningsavstånd0.28 "till 0.47"
Driftstemp. Räckvidd14 grader till 131 grader F.
Byt djup0.67 "
Växla höjd0.75 "
Växla bredd0.75 "
UppsägningstypBare tråd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.48
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8536507000
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellStälldonets höjdBody MaterialKabellängdKontaktformulärDriftstemp. RäckviddPris
OMRON STI 44507-1660 Förreglingsbrytare 1no / 1nc Abs | AC2MLM 2LCF1 44507-16603.25 "ABS9.8ft.1NO, 1NC14 grader till 131 grader F.4 822 kr
OMRON STI 44507-1620 Förreglingsbrytare 1no / 1nc Abs | AC2MLW 2LCF9 44507-16203.25 "ABS9.8ft.1NO, 1NC14 grader till 131 grader F.4 288 kr
OMRON STI 44507-1621 Spärrbrytare 1nr/1nc Abs | AC2MLX 2LCG1 44507-16213.25 "ABS19.7ft.1NO, 1NC14 grader till 131 grader F.5 903 kr
OMRON STI 44507-3620 Förreglingsbrytare 1no / 1nc Ss | AC2MMF 2LCH2 44507-36203.21 "Rostfritt stål9.8ft.1NO / 1NC14 grader till 257 grader F.6 174 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON STI 44507-1661 Interlock Switch 1no/1nc Abs
5 318 kr /enhet