Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON Z-15GW4 Snap Switch 15a Spdt Gångjärnsspak Low Force | AC2JTK 2KRN3

OMRON Z-15GW4 Snap Switch 15a Spdt gångjärnsspak Låg kraft

Finns i lager
Artikel: AC2JTK Modell: Z-15GW4Korsreferens: 2KRN3
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
190SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnäppbrytare
Ställdonets längd2.5 "
KontaktformulärSPDT
Ström15A
Djup0.69 "
Differentiell resa0.05 "
Höjd1.05 "
Husets materialFenol
Längd1.94 "
Max. Förresa0.394 "
Monteringsdimension1 "centra
Driftkraft0.99 oz.
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 176 grader F.
Över resor0.221 "
Släpp kraft0.12 oz.
Terminal typLöd
Typ av ställdonGångjärnsspak, låg kraft
Spänningsvärde125/250/480 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellÖver resorStrömDifferentiell resaSläpp kraftTerminal typSpänningsvärdeHöjdMax. FörresaPris
OMRON X-10GW4-B Snap Switch 10a Spdt gångjärnsspak låg kraft | AC2JTW 2KRP6 X-10GW4-B0.19 "10A0.154 "0.18 oz.Skruva125 VDC1.16 "0.563 "457SEK
OMRON Z-15GW4-B7-K Snap Switch 15a Spdt Gångjärnsspak Low Force | AD3AHV 3XG54 Z-15GW4-B7-K0.22 "15A0.05 "0.12 oz.Skruva125/250/480 VAC1.16 "0.394 "233SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON Z-15GW4 Snap Switch 15a Spdt gångjärnsspak Låg kraft
190SEK /enhet