Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1005302408 Straight Flute Tap Bottoming 5/8 tum x 18 Ticn | AG4EEE 33YJ71

OSG 1005302408 Rak flöjtkranbotten 5/8 tum x 18 Ticn

Finns i lager
Artikel: AG4EEE Modell: 1005302408Korsreferens: 33YJ71

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 860 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak flöjtkran
FinishTiCN
Listnummer10053
MaterialVC-10
Antal flöjt5
Total längd100mm
Tonhöjd18
Gränser för pitchdiameterH3
Shank Dia.0.48 "
Storlek5 / 8 "
Tryck på StilBotten
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 13 / 16 "
GängtypUNF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0922
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCGängtypPris
OSG 1005302508 Straight Flute Tap Bottoming 5/8 tum x 18 Ticn | AG4EEF 33YJ72 1005302508100mm18H50.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "UNF1 860 kr
OSG 1005302608 Straight Flute Tap Bottoming 3/4 inch x 10 Ticn | AG4EEG 33YJ73 1005302608125mm10H30.59 "3 / 4 "2"UNC2 419 kr
OSG 1005302708 Straight Flute Tap Bottoming 3/4 inch x 10 Ticn | AG4EEH 33YJ74 1005302708125mm10H50.59 "3 / 4 "2"UNC2 419 kr
OSG 1005302808 Straight Flute Tap Bottoming 3/4 inch x 16 Ticn | AG4EEJ 33YJ75 1005302808110mm16H30.59 "3 / 4 "2"UNF2 732 kr
OSG 1005302908 Straight Flute Tap Bottoming 3/4 inch x 16 Ticn | AG4EEK 33YJ76 1005302908110mm16H50.59 "3 / 4 "2"UNF2 419 kr
OSG 1005303008 Straight Flute Tap Bottoming 7/8 tum x 9 Ticn | AG4EEL 33YJ77 1005303008140mm9H30.697 "7 / 8 "2 7 / 32 "UNC3 514 kr
OSG 1005303108 Straight Flute Tap Bottoming 7/8 tum x 9 Ticn | AG4EEM 33YJ78 1005303108140mm9H50.697 "7 / 8 "2 7 / 32 "UNC3 514 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1005302408 Rak flöjtkranbotten 5/8 tum x 18 Ticn
1 860 kr /enhet