Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 6610-8-10 Nippel, 1/2 tums storlek, stål | AC4XNP 31A844

PARKER 6610-8-10 Nippel, 1/2 tums storlek, stål

Finns i lager
Artikel: AC4XNP Modell: 6610-8-10Korsreferens: 31A844
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
421SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
LagermaterialRostfritt stål
LagerRostfritt
Body MaterialStål
Kroppsstorlek1 / 2 "
AnslutningstypORB
FinishKrom 6 gratis
Flödeshastighet12 Gal / min
Längd2 5 / 64 "
LåsmekanismBoll
Max. Arbetstryck4000 psi
Max. Driftstemperatur250 grader F
Max. Tryck4000 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F
O-ringgänga (in.)3/4
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
Parker Interchange6610-8-10
Pläteringzink
SAE rak tråd (in.)3/4
TätningsmaterialNitril
Temp. Räckvidd-40 till 250 F
Tråd storlek3 / 4-16
GängtypKvinna
TypKoppling Manlig halv
Ventildesignpoppet
Ventiltyppoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)3.05
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8481200050
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellTråd storlekKroppsstorlekAnslutningstypFlödeshastighetLängdMax. ArbetstryckMax. TryckParker InterchangePris
PARKER 6602-12-10 Nippel, 1/2 tums storlek, stål | AC4XNB 31A832 6602-12-103 / 4-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / min2 5 / 16 "4000 psi4000 psi6602-12-10594SEK
PARKER 6602-12-12 Nippel, 3/4 tums storlek, stål | AC4XNC 31A833 6602-12-123 / 4-14 "3 / 4 "NPTF28 Gal / min2 9 / 16 "4000 psi4000 psi6602-12-12629SEK
PARKER 6602-16-16 Nippel, 1 tums storlek, stål | AC4XND 31A834 6602-16-161-11 1/2 "1"NPTF50 Gal / min3 7 / 64 "4000 psi4000 psi6602-16-16895SEK
PARKER 6602-2-4 Nippel, 1/4 tums storlek, stål | AC4XNE 31A835 6602-2-41 / 8-27 "1 / 4 "NPTF3 Gal / min1 27 / 64 "5000 psi5000 psi6602-2-4307SEK
PARKER 6602-4-4 Nippel, 1/4 tums storlek, stål | AC4XNF 31A836 6602-4-41 / 4-18 "1 / 4 "NPTF3 Gal / min1 9 / 64 "5000 psi5000 psi6602-4-4255SEK
PARKER 6602-6-6 Nippel, 3/8 tums storlek, stål | AC4XNG 31A837 6602-6-63 / 8-18 "3 / 8 "NPTF6 Gal / min1.625 "4000 psi4000 psi6602-6-6389SEK
PARKER 6602-8-10 Nippel, 1/2 tums storlek, stål | AC4XNH 31A838 6602-8-101 / 2-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / min2 3 / 32 "4000 psi4000 psi6602-8-10362SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 6610-8-10 Nippel, 1/2 tums storlek, stål
421SEK /enhet