PARKER 1120-6B-BLK-500 luftbromsslang, 0.251 tum innerdiameter, nylon | AF2VFX 6YAD8

PARKER 1120-6B-BLK-500 luftbromsslang, 0.251 tum innerdiameter, nylon

Finns i lager
Artikel: AF2VFX Modell: 1120-6B-BLK-500Korsreferens: 6YAD8

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 176 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftbromsrör
FärgSvart
SlangfärgSvart
Längd500ft.
MaterialNylon
Max. Arbetstryck150 psi
Max. Driftstemperatur93 grader C
Max. Arbetstryck150 psi
Min. Böj radie1.5 "
Min. Sprängtryck1400 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader C
Utanför Dia.3 / 8 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Rör inuti Dia.0.251 "
RörmaterialNylon
Rör Utanför Dia.3 / 8 "
Rörstorlek3 / 8 "
Rörets väggtjocklek1.6 "
TypTyp B - Förstärkt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.6725
Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)53.85
HS-kod3917390050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypFärgLängdMin. Böj radieUtanför Dia.Rör inuti Dia.Rör Utanför Dia.RörstorlekPris
PARKER 1120-10B-BLK-250 luftbromsslang, 0.441 tum innerdiameter, nylon | AF2KXP 6UTF3 1120-10B-BLK-250Typ B - FörstärktSvart250ft.2.5 "5 / 8 "0.441 "5 / 8 "5 / 8 "12 594 kr
PARKER 1120-10B-BLU-250 Luftbromsslang, 0.441 tum innerdiameter, nylon | AF2KXQ 6UTF4 1120-10B-BLU-250Typ B - FörstärktBlå250ft.2.5 "5 / 8 "0.441 "5 / 8 "5 / 8 "10 248 kr
PARKER 1120-10B-RED-250 luftbromsslang, 0.441 tum innerdiameter, nylon | AF2KXV 6UTF8 1120-10B-RÖD-250Typ B - FörstärktRed250ft.2.5 "5 / 8 "0.441 "5 / 8 "5 / 8 "12 563 kr
PARKER 1120-12B-BLK-250 Luftbromsslang, 0.566 tum innerdiameter, nylon | AF2KXX 6UTG0 1120-12B-BLK-250Typ B - FörstärktSvart250ft.3"3 / 4 "0.566 "3 / 4 "3 / 4 "16 939 kr
PARKER 1120-12B-GRN-250 Luftbromsslang, 0.566 tum innerdiameter, nylon | AF2KXZ 6UTG2 1120-12B-GRN-250Typ B - FörstärktGrön250ft.3"3 / 4 "0.566 "3 / 4 "3 / 4 "16 782 kr
PARKER 1120-4A-BLK-1000 luftbromsslang, 0.17 tum innerdiameter, nylon | AF2VFB 6YAA9 1120-4A-BLK-1000Typ A - OförstärktSvart1000ft.1"1 / 4 "0.17 "1 / 4 "1 / 4 "10 879 kr
PARKER 1120-4A-BLU-1000 Luftbromsslang, 0.17 tums innerdiameter, nylon | AF2VFD 6YAC1 1120-4A-BLU-1000Typ A - OförstärktBlå1000ft.1"1 / 4 "0.17 "1 / 4 "1 / 4 "11 690 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 1120-6B-BLK-500 luftbromsslang, 0.251 tum innerdiameter, nylon
11 176 kr /enhet