PARKER 1120-12B-GRN-250 Luftbromsslang, 0.566 tum innerdiameter, nylon | AF2KXZ 6UTG2

PARKER 1120-12B-GRN-250 luftbromsslang, 0.566 tum innerdiameter, nylon

Finns i lager
Artikel: AF2KXZ Modell: 1120-12B-GRN-250Korsreferens: 6UTG2

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 782 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftbromsrör
FärgGrön
SlangfärgGrön
Längd250ft.
MaterialNylon
Max. Arbetstryck150 psi
Max. Driftstemperatur93 grader C
Max. Arbetstryck150 psi
Min. Böj radie3"
Min. Sprängtryck800 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader C
Utanför Dia.3 / 4 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Rör inuti Dia.0.566 "
RörmaterialNylon
Rör Utanför Dia.3 / 4 "
Rörstorlek3 / 4 "
Rörets väggtjocklek2.3 "
TypTyp B - Förstärkt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.475
Fartygets höjd (cm)32
Fartygets längd (cm)54.1
Fartygets bredd (cm)53.34
HS-kod3917390050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypFärgLängdMin. Böj radieUtanför Dia.Rör inuti Dia.Rör Utanför Dia.RörstorlekPris
PARKER 1120-10B-BLK-250 luftbromsslang, 0.441 tum innerdiameter, nylon | AF2KXP 6UTF3 1120-10B-BLK-250Typ B - FörstärktSvart250ft.2.5 "5 / 8 "0.441 "5 / 8 "5 / 8 "12 594 kr
PARKER 1120-10B-BLU-250 Luftbromsslang, 0.441 tum innerdiameter, nylon | AF2KXQ 6UTF4 1120-10B-BLU-250Typ B - FörstärktBlå250ft.2.5 "5 / 8 "0.441 "5 / 8 "5 / 8 "10 248 kr
PARKER 1120-10B-RED-250 luftbromsslang, 0.441 tum innerdiameter, nylon | AF2KXV 6UTF8 1120-10B-RÖD-250Typ B - FörstärktRed250ft.2.5 "5 / 8 "0.441 "5 / 8 "5 / 8 "12 563 kr
PARKER 1120-12B-BLK-250 Luftbromsslang, 0.566 tum innerdiameter, nylon | AF2KXX 6UTG0 1120-12B-BLK-250Typ B - FörstärktSvart250ft.3"3 / 4 "0.566 "3 / 4 "3 / 4 "16 939 kr
PARKER 1120-4A-BLK-1000 luftbromsslang, 0.17 tum innerdiameter, nylon | AF2VFB 6YAA9 1120-4A-BLK-1000Typ A - OförstärktSvart1000ft.1"1 / 4 "0.17 "1 / 4 "1 / 4 "10 879 kr
PARKER 1120-4A-BLU-1000 Luftbromsslang, 0.17 tums innerdiameter, nylon | AF2VFD 6YAC1 1120-4A-BLU-1000Typ A - OförstärktBlå1000ft.1"1 / 4 "0.17 "1 / 4 "1 / 4 "11 690 kr
PARKER 1120-4A-GRN-1000 luftbromsslang, 0.17 tum innerdiameter, nylon | AF2VFG 6YAC4 1120-4A-GRN-1000Typ A - OförstärktGrön1000ft.1"1 / 4 "0.17 "1 / 4 "1 / 4 "11 684 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 1120-12B-GRN-250 luftbromsslang, 0.566 tum innerdiameter, nylon
16 782 kr /enhet