Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 4-4K RA-SS-reduceringsadapter 1/4 tum 6200 Psi | AF7GVQ 20YZ72

PARKER 4-4K RA-SS reducerande adapter 1/4 tum 6200 Psi

Finns i lager
Artikel: AF7GVQ Modell: 4-4K RA-SSKorsreferens: 20YZ72
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
515SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReducerande adapter
Body Material316 Stainless Steel
KlassRörkoppling
AnslutningstypMNPT x kvinnlig BSPT
Hexstorlek3 / 4 "
Max. Tryck6200 psi
Max. Ångtryck6200 psi
Antal hål1
Utanför Dia.1 / 4 "
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)9.22
Fartygets bredd (cm)6.83
HS-kod7307290000

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypHexstorlekMax. TryckMax. ÅngtryckUtanför Dia.RörstorlekPris
PARKER 12-4 RA-SS-reduceringsadapter 316 rostfritt stål 3/4 x 1/4 tum | AA6PUY 14M044 12-4 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 1 / 4"1 441 kr
PARKER 12-6 RA-SS-reduceringsadapter 316 rostfritt stål 3/4 x 3/8 tum | AA6PUZ 14M045 12-6 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 3 / 8"1 437 kr
PARKER 12-8 RA-SS reduceringsadapter 316 rostfritt stål 3/4 x 1/2 tum | AA6PVA 14M046 12-8 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 1 / 2"1 154 kr
PARKER 12-12 RA-SS-reduceringsadapter 316 rostfritt stål 3/4 tum | AA6PVB 14M047 12-12 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "1 650 kr
PARKER 4-2 RA-SS reduktionsadapter, 316 SS-konstruktion, 3/4 tum Hexstorlek | AA9HMP 1DFX8 4-2 RA-SSFNPT x MNPT3 / 4 "6600 psi--1 / 4 "x 1 / 8"338SEK
PARKER 6-2 RA-SS-reduceringsadapterrör 3/8 x 1/8 tum Hex 7/8 | AA9HMQ 1DFX9 6-2 RA-SSFNPT x MNPT7 / 8 "5300 psi--3 / 8 "x 1 / 8"455SEK
PARKER 6-4 RA-SS-reduceringsadapterrör 3/8 x 1/4 tum | AA9HMR 1DFY1 6-4 RA-SSFNPT x MNPT7 / 8 "5300 psi--3 / 8 "x 1 / 4"417SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 4-4K RA-SS reducerande adapter 1/4 tum 6200 Psi
515SEK /enhet