PETERSEN PRODUCTS 143-7100-8 Rörplugg, mekanisk, T-handtag, 10 tums diameter, 3/4 tum, förbikopplingsstorlek, aluminium | CF3AGZ

PETERSEN PRODUCTS 143-7100-8 rörplugg, mekanisk, T-handtag, 10 tums diameter, 3/4 tum, bypassstorlek, aluminium

Finns i lager
Artikel: CF3AGZ Modell: 143-7100-8

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 811 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörplugg
Gå förbi3/4 "hane
Max. Diameter10.3 "
Max. Huvud11 ft
Max. Tryck5 psi
Max. Temp.250 grader F
Min. Dia.9.8 "
Nominell rörstorlek (in.)10 "
Total längd9.7 "
TätningsmaterialNeopren

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. DiameterMax. TryckMax. Temp.Pris
PETERSEN PRODUCTS 143-7060 Rörplugg, Mekanisk, T-handtag, 6 tums diameter, aluminium | CF3AGQ 143-70606.3 "5 psi250 grader F2 985 kr
PETERSEN PRODUCTS 143-7080 Rörplugg, Mekanisk, T-handtag, 8 tums diameter, aluminium | CF3AGR 143-70808.3 "5 psi250 grader F3 714 kr
PETERSEN PRODUCTS 143-7100 Rörplugg, Mekanisk, T-handtag, 10 tums diameter, aluminium | CF3AGT 143-710010.3 "5 psi250 grader F5 367 kr
PETERSEN PRODUCTS 143-7120 Rörplugg, Mekanisk, T-handtag, 12 tums diameter, aluminium | CF3AGU 143-712012.3 "5 psi250 grader F5 811 kr
PETERSEN PRODUCTS 143-7150 Rörplugg, Mekanisk, T-handtag, 15 tums diameter, aluminium | CF3AGV 143-715015.3 "5 psi250 grader F8 015 kr
PETERSEN PRODUCTS 143-7180 ​​Rörplugg, Mekanisk, T-handtag, 18 tums diameter, aluminium | CF3AGW 143-718018.3 "5 psi125 grader F11 267 kr
PETERSEN PRODUCTS 143-7060-8 Rörplugg, mekanisk, T-handtag, 6 tums diameter, 1/4 tum, bypassstorlek, aluminium | CF3AGX 143-7060-86.3 "5 psi250 grader F3 590 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 143-7100-8 rörplugg, mekanisk, T-handtag, 10 tums diameter, 3/4 tum, bypassstorlek, aluminium
5 811 kr /enhet