PRECISION BRAND Shimstock kallt lågstål


Filter
Längd Tolerans: +0.125 " , Material: Lågt kolstål , Rockwell hårdhet: B90-B100 , Temperation: Helt hårt , Brottgräns: 80,000 psi , Typ: ark , Breddtolerans: +/- 0.005 "
StilModellStorlekTjocklekTjocktoleransPris (ex moms)
A
16870
6 x 18 "0.254mm+/- 0.00075 "1 132 SEK
A
16865
6 x 18 "0.229mm+/- 0.00075 "1 134 SEK
A
16845
6 x 18 "0.127mm+/- 0.0005 "918 SEK
A
16910
6 x 18 "0.635mm+/- 0.001 "1 378 SEK
A
16900
6 x 18 "0.508mm+/- 0.001 "1 358 SEK
A
16885
6 x 18 "0.381mm+/- 0.00075 "1 148 SEK
A
16850
6 x 18 "0.152mm+/- 0.0005 "1 039 SEK
A
16860
6 x 18 "0.203mm+/- 0.00075 "1 133 SEK
A
16855
6 x 18 "0.178mm+/- 0.00075 "1 064 SEK
A
16835
6 x 18 "0.089mm+/- 0.0005 "1 366 SEK
A
16840
6 x 18 "0.102mm+/- 0.0005 "950 SEK
A
16830
6 x 18 "0.076mm+/- 0.0003 "883 SEK
A
16825
6 x 18 "0.064mm+/- 0.00025 "1 496 SEK
A
16810
6 x 18 "0.025mm+/- 0.0001 "1 645 SEK
A
16915
6 x 18 "0.787mm+/- 0.0015 "1 477 SEK
A
16905
6 x 18 "0.559mm+/- 0.001 "1 620 SEK
A
16895
6 x 18 "0.457mm+/- 0.00075 "1 803 SEK
A
16875
6 x 18 "0.305mm+/- 0.00075 "1 199 SEK
A
16820
6 x 18 "0.051mm+/- 0.0002 "1 033 SEK
A
16815
6 x 18 "0.038mm+/- 0.00015 "1 836 SEK
B
16655
6 x 25 "0.787mm+/- 0.0015 "573 SEK
B
16625
6 x 25 "0.635mm+/- 0.001 "624 SEK
B
16585
6 x 25 "0.508mm+/- 0.001 "448 SEK
B
16525
6 x 25 "0.381mm+/- 0.00075 "400 SEK
B
16475
6 x 25 "0.305mm+/- 0.00075 "396 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?