Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PRECISION MÄRKE 16525 Shim Stock Cold Low Steel 0.0150 tum - Förpackning med 2 | AE3QRG 5EU91

PRECISION BRAND 16525 Shim Stock Cold Low Steel 0.0150 Tum - Förpackning med 2

Finns i lager
Artikel: AE3QRG Modell: 16525Korsreferens: 5EU91
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
400SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelShim lager
Längdtolerans+0.125 "
MaterialLågt kolstål
Rockwell HårdhetB90-B100
Storlek6 x 25 "
TemperHelt hårt
Draghållfasthet80,000 psi
Tjocklek0.381mm
Tjocktolerans+/- 0.00075 "
Typark
Breddstolerans+/- 0.005 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7425
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)64.77
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekTjocklekTjocktoleransPris
PRECISION MÄRKE 16475 Shimstock Cold Low Steel 0.0120 tum - Förpackning med 2 | AE3QRE 5EU89 164756 x 25 "0.305mm+/- 0.00075 "396SEK
PRECISION MÄRKE 16585 Shim Stock Cold Low Steel 0.0200 tum - Förpackning med 2 | AE3QRK 5EU94 165856 x 25 "0.508mm+/- 0.001 "448SEK
PRECISION BRAND 16625 Shim Stock Cold Low Steel 0.0250 tum - Förpackning med 2 | AE3QRM 5EU96 166256 x 25 "0.635mm+/- 0.001 "624SEK
PRECISION MÄRKE 16655 Shim Stock Cold Low Steel 0.0310 tum - Förpackning med 2 | AE3QRP 5EU98 166556 x 25 "0.787mm+/- 0.0015 "573SEK
PRECISION BRAND 16810 Shim lagerplåt kallt lågstål 0.0010 tum - förpackning med 10 | AE3RAJ 5EY32 168106 x 18 "0.025mm+/- 0.0001 "1 645 kr
PRECISION BRAND 16815 Shim Lagerark Lågt stål 0.0015 tum - Förpackning med 10 | AE3RAK 5EY33 168156 x 18 "0.038mm+/- 0.00015 "1 836 kr
PRECISION VARUMÄRKE 16820 Shim lagerplåt Cold Low Steel 0.0020in - Förpackning med 10 | AE3RAL 5EY34 168206 x 18 "0.051mm+/- 0.0002 "1 033 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PRECISION BRAND 16525 Shim Stock Cold Low Steel 0.0150 Tum - Förpackning med 2
400SEK /enhet